71 32 200 CoBolt Kompakt-Bolzenschneider

CoBolt Kompakt-Bolzenschneider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:71 32 200
Rubix:1030840
EAN:4003773066880
71 32 200 CoBolt Kompakt-Bolzenschneider

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung6 mm
Länge200 mm
Werkstoffchrom-vanadium-schwerstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 71 32 200 CoBolt Kompakt-Bolzenschneider


Der kompakte KNIPEX CoBolt® 71 32 200 wurde entwickelt, um außergewöhnliche Schneidkraft in einem handlichen und kompakten Format zu bieten. Dank seiner speziellen Übersetzung bewältigt er selbst extrem widerstandsfähige Materialien und reduziert dabei den körperlichen Kraftaufwand erheblich. Kompakt, handlich und robust ist er ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Schneidarbeiten in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen.

Eigenschaften:
Dieser Bolzenschneider ist mit einer hochwirksamen Gelenkübersetzung ausgestattet, welche die Handkraft um das 35-Fache verstärkt. Damit lassen sich mühelos Materialien wie Bolzen, Nieten oder Nägel durchtrennen. Die präzisionsgeschliffenen Schneiden aus hochleistungsfähigem Chrom-Vanadium-Stahl sind induktiv gehärtet und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Eine Ausnehmung nahe dem Gelenk sorgt für optimalen Halt des Schneidguts und erleichtert das Durchtrennen dicker Drähte bereits beim ersten Druck. Die integrierte Öffnungsfeder schont die Muskulatur bei längerem Arbeiten, während die schlanken, zweikomponentigen Griffhüllen einen sicheren und komfortablen Halt bieten. Zusätzlich ermöglichen die Greifflächen unterhalb des Gelenks das einfache Fassen und Herausziehen von Drähten ab Ø 1 mm.

Spezifikationen:
• Referenz: 71 32 200
• Maße: 200 x 62 x 24 mm
• Ausführung: atramentiert, schwarz
• Griffe: schlanke Zweikomponenten-Hüllen
• Schneidkapazität Weichdraht: Ø 6 mm
• Schneidkapazität mittelharter Draht: Ø 5,2 mm
• Schneidkapazität harter Draht: Ø 4,0 mm
• Schneidkapazität Pianodraht: Ø 3,6 mm

Normen:
Dieser kompakte KNIPEX-Bolzenschneider erfüllt die Anforderungen der europäischen REACH-Verordnung. Das bedeutet, dass die im Produkt enthaltenen Chemikalien geprüft und deklariert werden, einschließlich besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC). Damit wird die gesundheitliche Sicherheit sowie der Umweltschutz bei der Verwendung gewährleistet.

Informationen zur Marke:
KNIPEX ist seit 1882 ein deutscher Hersteller, der sich auf professionelle Zangen spezialisiert hat. Mit Sitz in Wuppertal entwickelt und produziert das Unternehmen mehr als 1.000 Referenzen, die weltweit für Präzision und Langlebigkeit bekannt sind. KNIPEX steht für Innovation, Qualität „Made in Germany“ und eine verantwortungsbewusste, nachhaltige Produktion. Die Werkzeuge sind in zahlreichen Ländern im Einsatz, von der Industrie bis hin zum spezialisierten Handwerk.
Öffnungsfeder und Feststellvorrichtung sind in den Griffen integriert, auch für komfortables Arbeiten und geschützten Transport. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab einem Durchmesser von 1.0 mm. Mit präzisen Schneidkanten für Weich-, Hart- und Klavierdraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis zu 5.2 mm Durchmesser. Effiziente Gelenkgestaltung gewährleistet außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Schneidkanten zusätzlich induktionsgehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Geschmiedet. Chrom-Vanadium-Schwerstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Stärken

• Müheloses Schneiden harter Materialien dank besonders effizienter Gelenkübersetzung
• Komfortabler Halt durch schlanke Zweikomponenten-Griffe
• Greifflächen zum Herausziehen oder Anpacken von Drähten, Nägeln oder Klammern
• Induktiv gehärtete Schneiden für lange Standzeit
• Kompaktes 200-mm-Format, ideal für enge Räume oder Arbeiten in der Höhe

Anwendungen

Der KNIPEX CoBolt® 71 32 200 eignet sich perfekt für intensive Schneidarbeiten in vielfältigen Umgebungen. Besonders empfohlen für Profis im Bauwesen, in der Elektrotechnik, im Zaunbau sowie für Landschaftsgärtner, Forstwirte und Landwirte. Mit ihm lassen sich Drähte, Nägel, Schrauben, Bolzen oder Nieten bis Ø 6 mm effizient durchtrennen. Besonders praktisch ist er für Arbeiten über Kopf, etwa bei der Montage von abgehängten Decken, oder in schwer zugänglichen Bereichen, wo seine Kompaktheit und Kraft den Einsatz erleichtern und ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Schnittleistung6 mm
Länge200 mm
Werkstoffchrom-vanadium-schwerstahl
Gewicht370 g
Griffschlanke mehrkomponenten-griffe
Zolltarifcode82034000
49,86 exkl. MwSt.
/ Stück
59,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen