9571040200 Bolzenabschneider Mini 20Grad mit MK-Griffen 200mm COBOLT
Mini-Bolzenabschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:56710200, 9571040200
Rubix:1090652
Hersteller:9571040200
Produktdetails : 9571040200 Bolzenabschneider Mini 20Grad mit MK-Griffen 200mm COBOLT
Bolzenabschneider Mini 20Grad mit Mehrkomponentengriffen 200mm KNIPEX
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, 20° gewinkelter Kopf Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf atramentiert. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben. Um 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum bündigen Schneiden. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, 20° gewinkelter Kopf Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf atramentiert. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben. Um 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum bündigen Schneiden. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82034000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

