Referenzen
Gedore:8340 Z-200 TL
Rubix:1245257
Hersteller:2666316
EAN:4010886932551




Technische Zusammenfassung
| Schnittleistung | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | wärmebehandelter stahl |
Produktdetails : 8340 Z-200 TL Bolzenschneider, tauchisoliert
Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung, Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis, Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC), Das Vorgleiten des Schnittgutes wird durch 2 einseitige Micro-Kerben verhindert, somit bleibt es immer in optimaler Schnittposition, Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung, Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis, Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC), Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 338 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 6 mm |
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | wärmebehandelter stahl |
| Gewicht | 0,338 g |
| Griff | blau getauchte, rutschfeste, tauchisolierte griffe |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage