Referenzen
Rubix-DE:56750610, 9571190610
Rubix:1044442
Hersteller:9571190610

Produktdetails : 9571190610 Bolzenabschneider 610mm
Bolzenschneider
Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Angeschmiedeter Anschlag besonders schlagdämpfend. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Angeschmiedeter Anschlag besonders schlagdämpfend. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 610 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
