Referenzen
Gedore:8178 900
Rubix:1245200
Hersteller:2675161
EAN:4010886933787


Technische Zusammenfassung
| Schnittleistung | 9 mm |
|---|---|
| Länge | 900 mm |
| Werkstoff | chrom-vanadium-stahl |
Produktdetails : 8178 900 Bolzenschneider 900 mm
Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung 48 HRC, 48 HRC ≈ 1590 N / mm² Zugfestigkeit
Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung 48 HRC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 9 mm |
| Länge | 900 mm |
| Werkstoff | chrom-vanadium-stahl |
| Gewicht | 5000 g |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen