71 02 200. CoBolt Kompakt-Bolzenschneider

CoBolt Kompakt-Bolzenschneider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:71 02 200
Rubix:1030785
EAN:4003773047056
71 02 200. CoBolt Kompakt-Bolzenschneider

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung6 mm
Länge200 mm
Werkstoffchrom-vanadium-hochleistungsstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 71 02 200. CoBolt Kompakt-Bolzenschneider


Der kompakte KNIPEX CoBolt® 71 02 200 wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Schneidkraft in einem handlichen Format zu bieten. Durch seine innovative Konstruktion und eine effektive Übersetzung verstärkt er die Handkraft um das 35-Fache. Kompakt und leistungsstark ermöglicht er saubere Schnitte, auch in engen Arbeitsbereichen und sorgt gleichzeitig für höchsten Bedienkomfort.

Eigenschaften:
Dieser Bolzenschneider überzeugt durch seine Fähigkeit, problemlos Bolzen, Nägel, Nieten sowie besonders widerstandsfähige Materialien zu durchtrennen, dank induktiv gehärteter Präzisionsschneiden. Die kompakte Bauweise erlaubt eine schnelle Handhabung, selbst in unbequemen Positionen wie Arbeiten in der Höhe. Ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe verteilen den Druck optimal und ermöglichen ein langes Arbeiten ohne Ermüdung. Die mikroverzahnten Schneiden sorgen für sicheren Halt des Materials und einen sauberen Schnitt auf Anhieb. Zusätzlich lassen sich mit den unterhalb des Gelenks angebrachten Greifflächen Drähte fassen und herausziehen, für noch mehr Vielseitigkeit auf der Baustelle.

Spezifikationen:
• Referenz: 71 02 200
• Gewicht: 365 g
• Maße: 200 x 62 x 21 mm
• Schneiden: Hochleistungs-Chrom-Vanadium-Stahl, induktiv gehärtet, ca. 64 HRC
• Oberfläche: schwarz atramentiert
• Griffe: schlanke Zwei-Komponenten-Hüllen
• Schneidkapazität Weichdraht: Ø 6 mm
• Schneidkapazität Mittelharter Draht: Ø 5,2 mm
• Schneidkapazität Harter Draht: Ø 4,0 mm
• Schneidkapazität Pianodraht: Ø 3,6 mm
• Greifflächen unterhalb des Gelenks: für Drähte ab Ø 1 mm

Normen:
Dieses Produkt erfüllt die europäische REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006), die den Einsatz von Chemikalien in Industrieprodukten regelt. Der Bolzenschneider 71 02 200 enthält eine SVHC-Substanz (Substance of Very High Concern).

Markeninformationen:
KNIPEX ist ein 1882 in Wuppertal gegründetes, deutsches Traditionsunternehmen und spezialisiert auf die Fertigung hochpräziser Zangen. Das Sortiment umfasst über 1.000 Artikel für Fachkräfte in Industrie, Bauwesen und Instandhaltung. Mit Fokus auf Innovation und Qualität entwickelt KNIPEX seine Werkzeuge in Deutschland und exportiert in zahlreiche Länder. Die Marke steht für Langlebigkeit, Ergonomie und Spitzenleistung.
Verbesserte Schneidleistung. Mikrostrukturierte Schneide ermöglicht das mühelose Schneiden großer Querschnitte. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab einem Durchmesser von 1.0 mm. Mit schlanken Mehrkomponenten-Griffen ohne Kragen für bessere Handhabung und einfacheren Transport. Mit großer Auflagefläche an den Griffen für bessere Druckverteilung und mehr Komfort bei der Arbeit. Mit präzisen Schneidkanten für Weich-, Hart- und Klavierdraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis zu 5.2 mm Durchmesser. Effiziente Gelenkkonstruktion gewährleistet außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Schneidkanten zusätzlich induktionsgehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Geschmiedet. Chrom-Vanadium-Schwerlaststahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Stärken

• Effizientes Schneiden von harten, weichen und mittelharten Drähten sowie Pianodraht bis Ø 3,6 mm
• Kraftübersetzung spart bis zu 60 % Aufwand im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern
• Mikroverzahnte Schneiden für sicheren Halt und sauberen Schnitt bereits beim ersten Ansatz
• Ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe für komfortablen, rutschfesten Halt
• Hohe Vielseitigkeit durch Greifflächen zum Fassen, Ziehen oder Herausziehen von Drähten und Nägeln
• Kompaktes Format und geringes Gewicht – ideal für Arbeiten in der Höhe oder beengten Umgebungen

Anwendungen

Der kompakte KNIPEX CoBolt® 71 02 200 eignet sich perfekt für anspruchsvolle Arbeiten in engen Bereichen. Er ist ideal für Elektriker, Monteure, Wartungstechniker, Handwerker im Bauwesen und Metallbearbeiter. Empfohlen wird er für das Schneiden von Nägeln, Stiften, Nieten sowie weichen und harten Drähten bis Ø 6 mm, einschließlich Pianodraht. Dank seiner Greif- und Ziehfunktion ist er zudem ein nützliches Werkzeug in der Landwirtschaft, im Forstbereich, beim Zaunbau, in der Holzverarbeitung oder beim Abbruch. Besonders dort, wo Präzision und Schneidkraft gefragt sind, überzeugt er mit einer hervorragenden Handhabung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)215x65x21 mm
Bruttogewicht365 g
Schnittleistung6 mm
Länge200 mm
Werkstoffchrom-vanadium-hochleistungsstahl
Griffschlanke mehrkomponenten-griffe (mit kunststoffüberzug)
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82034000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9524090200 Mini-Bolzenabschneider 200mm m.M.K.Griff
  • rubix-de:56580200, 9524090200
  • rubix:1026654
  • hersteller:9524090200
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
36,45 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite