71 72 460. Bolzenschneider

Bolzenschneider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:71 72 460
Rubix:1119991
EAN:4003773066750
71 72 460. Bolzenschneider

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung8 mm
Länge460 mm
Werkstoffchrom-vanadium-hochleistungsstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 71 72 460. Bolzenschneider


Der Knipex 71 72 460 Bolzenschneider ist ein professionelles Werkzeug, das Robustheit, Präzision und Ergonomie in sich vereint. Mit seiner beeindruckenden Schneidleistung und einer spürbaren Reduzierung des Kraftaufwands ermöglicht er das mühelose Schneiden von Materialien bis 48 HRC. Durch seinen flachen Kopf und die ergonomischen Griffe ist er besonders für den Einsatz in beengten industriellen Umgebungen geeignet.

Eigenschaften:
Dieser Bolzenschneider bietet eine außergewöhnliche Schneidkraft dank der optimalen Kombination aus Schneidwinkel, Hebelübersetzung und präziser Justierung über Exzenterschrauben. Er ist speziell dafür ausgelegt, harte Materialien bis 48 HRC leicht zu durchtrennen und gleichzeitig die Ermüdung des Anwenders deutlich zu reduzieren. Die Schneiden sind induktiv gehärtet und dadurch besonders langlebig. Der verschraubte Schneidkopf kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Ein geschmiedeter Anschlag mit Dämpfung reduziert Stöße und sorgt für ein angenehmeres Arbeiten. Der flache Kopf ermöglicht einen besseren Zugang in engen Bereichen, während die abgewinkelten, rutschfesten Mehrkomponenten-Griffe eine sichere und komfortable Handhabung garantieren.

Spezifikationen:
• Referenz: 71 72 460
• Gewicht: 2.100 g
• Abmessungen: 460 x 119 x 34 mm
• Oberfläche: grau atramentiert
• Griffe: rutschfeste Mehrkomponenten-Ausführung
• Schneidenlänge: 30 mm
• Kopfstärke: 33 mm
• Schneidkapazität HRC 19: Ø 8 mm
• Schneidkapazität HRC 40: Ø 6 mm
• Schneidkapazität HRC 48: Ø 5 mm
• Einstellung über Exzenterschrauben: 12 Positionen
• Schneidkopf: verschraubt und austauschbar

Normen:
Dieser Bolzenschneider entspricht der europäischen REACH-Verordnung. Er enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) und gewährleistet damit eine erhöhte Sicherheit für Anwender und Umwelt.

Markeninformationen:
Knipex ist eine deutsche Marke, die 1882 gegründet wurde und sich auf die Herstellung von Zangen und Schneidwerkzeugen spezialisiert hat. Weltweit anerkannt für Qualität und Zuverlässigkeit, umfasst das Sortiment über 1.000 Produkte, die in der Industrie, im Automobil- sowie im Elektrosektor eingesetzt werden. Knipex steht für Innovation, Langlebigkeit und Präzision und entwickelt leistungsstarke Werkzeuge, die den hohen Anforderungen professioneller Anwender gerecht werden.
Schneidleistung bis zu 48 HRC. Robuste Schneidkanten sind zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC. Eingeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Stoßdämpfer. Guter Zugang durch sehr flache Ausführung von Kopf- und Gelenkbereich. Ergonomisch gewinkelte Griffe zur Minimierung des Kraftaufwands. Robuste, rutschhemmende zweifarbige Zweikomponenten-Griffhülsen. Präzise Verstellung (12 Positionen) mittels Exzenterbolzen. Hohe Schneidleistung bei minimalem Aufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Schneidkopf, austauschbar. Gelenk: Sonderwerkzeugstahl, geschmiedet. Griffe: Stahlrohr, pulverbeschichtet. Klinge: Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.

Stärken

• Saubere, kraftvolle Schnitte bis 48 HRC ohne übermäßigen Kraftaufwand
• Induktiv gehärtete Schneiden für lange Lebensdauer
• Flacher Kopf für Arbeiten in engen Bereichen
• Ergonomisch abgewinkelte Griffe zur Reduzierung der Ermüdung
• Präzise Einstellung für optimale Anpassung an den Einsatzbereich
• Verschraubter, austauschbarer Schneidkopf für einfache Wartung

Anwendungen

Der Knipex 71 72 460 Bolzenschneider eignet sich ideal für Schneidarbeiten in industriellen Umgebungen, welche eine hohe Leistung und Präzision erfordern. Er ist die perfekte Wahl für Fachkräfte in der industriellen Instandhaltung, im Bauwesen, im Tief- und Hochbau sowie in der Metallverarbeitung. Besonders effizient zeigt er sich beim Schneiden von Stahlstangen, Bolzen, Ketten oder Metallkabeln und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für Werkstätten, Baustellen und Wartungsdienste.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)465x119x34 mm
Bruttogewicht2100 g
Schnittleistung8 mm
Länge460 mm
Werkstoffchrom-vanadium-hochleistungsstahl
Gewicht2100 g
Griffzweifarbige mehrkomponenten-griffhülsen
Zolltarifcode82034000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9571190460 Bolzenabschneider 460mm Knipex
  • rubix-de:56750460, 9571190460
  • rubix:1039281
  • hersteller:9571190460
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
90,45 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite