4559-12 (BAHCO) Bolzenschneider 12 Zoll, Brüniert, 320 mm

Bolzenschneider mit Komfort-Griff und Phosphatierung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bahco:4559-12
Rubix:1311705
EAN:7314150113132
4559-12 (BAHCO) Bolzenschneider 12 Zoll, Brüniert, 320 mm

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung6 mm
Länge330 mm
Werkstoffhochleistungs-legierungsstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4559-12 (BAHCO) Bolzenschneider 12 Zoll, Brüniert, 320 mm


Material: hochlegierter Qualitätsstahl. Bolzenschneider mit Schneidkapazität bis zu 15 mm Bewehrungsstahl-Draht oder 9 mm Federstahl. Brüniert, rostschutzbehandelt. Die Backen der Größen zwischen 18 und 36 lassen sich mittels eines patentierten Systems leicht verstellen. Geschmiedet aus Präzisions-Qualitätsstahl ohne überstehende Teile, die Beschädigungen oder Verformungen verursachen. Starke Schneidkraft, auch in der Anfangsphase. Komfortable Griffe. Leicht in engen Bereichen zu handhaben.
Bolzenschneider 12 Zoll, Brüniert, 320 mm

Stärken

Größen zwischen 18 und 36 mit Backen, die sich durch ein einfaches patentiertes System leicht einstellen lassen|Geschmiedet aus Präzisions-Qualitätsstahl|Hohe Schneidkraft, auch in der Anfangsphase des Schnitts|Komfortable Griffe|Gute Zugänglichkeit in beengten Räumen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht890 g
Schnittleistung6 mm
Länge330 mm
Werkstoffhochleistungs-legierungsstahl
Gewicht900 g
Griffkomfortgriffe
Zolltarifcode82041100
46,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen