990.LB0 Klingen fuer Bolzenschneider 990.B0-BF0

Ersatzklinge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:990.LB0
Rubix:3670270
EAN:3148517495135
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung7 mm
Länge450 mm
Werkstoffgeschmiedete chrom-molybdän-legierung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 990.LB0 Klingen fuer Bolzenschneider 990.B0-BF0


Diese Ersatzschneiden für Bolzenschneider verlängern die Lebensdauer von Schneidwerkzeugen, ohne dass der komplette Werkzeugkörper ersetzt werden muss. Sie sind aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt und decken Schneidkapazitäten von 7 bis 18 mm ab. Die Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial, sodass sie direkt mit den Facom-Bolzenschneidern der Serie 990 verwendet werden können.

Eigenschaften:
Gefertigt aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl bieten diese Ersatzschneiden eine hohe Widerstandsfähigkeit für das Schneiden von Stangen, Bolzen, Kabeln, Bewehrungsstahl, Vorhängeschlössern und weiteren Metallelementen. Alle Ausführungen sind so dimensioniert, dass sie mit den kompatiblen Bolzenschneidern der Facom-Serie verwendet werden können. Jede Schneide wird mit dem für die Montage erforderlichen Befestigungsmaterial geliefert. Als Verschleißteile konzipiert, unterliegen sie bei Schneidarbeiten einem normalen Verschleiß.

Spezifikationen:
• Material: geschmiedeter Chrom-Molybdän-Stahl
• Schnittleistung: 7 mm (990.LB0); 10 mm (990.LB1); 13 mm (990.LB2); 16 mm (990.LB3); 18 mm (990.LB4); 7 mm (990.LRB0)
• Nettogewicht: 0,65 kg (990.LB0); 1,05 kg (990.LB1); 1,65 kg (990.LB2); 2,4 kg (990.LB3); 3,4 kg (990.LB4)
• Kompatibilität mit Facom-Bolzenschneidern:
- 990.LB0: kompatibel mit Bolzenschneidern 990.B0 und 990.BF0
- 990.LB1: kompatibel mit 990.B1 und 990.BF1
- 990.LB2: kompatibel mit 990.B2 und 990.BF2
- 990.LB3: kompatibel mit 990.B3 und 990.BF3
- 990.LB4: kompatibel mit 990.B4 und 990.BF4
- 990.LRB0: kompatibel mit 990.BRF0 und 990.RB0
- 990.LRB00: kompatibel mit 990.RB00

Stärken

• Erhält die Schneidleistung, ohne dass ein komplettes Werkzeug angeschafft werden muss
• Präzise Passform für kompatible Bolzenschneider der Serie
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch geschmiedeten Chrom-Molybdän-Stahl
• Einfache Montage dank mitgeliefertem Befestigungsmaterial

Anwendungen

Diese Schneiden eignen sich für alle Einsatzbereiche, in denen Bolzenschneider der Serie 990 regelmäßig oder intensiv verwendet werden. In der industriellen Instandhaltung und im Schlosserhandwerk ermöglicht der Austausch verschlissener Schneidbacken eine dauerhaft präzise Bearbeitung von Drahtseilen, Gewindestangen, Ketten oder Vorhängeschlössern. In Produktions- oder Reparaturwerkstätten tragen sie dazu bei, Ausfallzeiten von Werkzeugen zu reduzieren.

Zu den typischen Einsatzbereichen gehören:
• Industrielle Instandhaltung und Arbeiten in mechanischen Werkstätten
• Baugewerbe, Tiefbau und Ausbaugewerke (Elektroinstallation, Sanitärtechnik, Schlosserei)
• Logistik und Materialhandling zum Schneiden von Umreifungs- oder Sicherungskabeln
• Kommunale Einrichtungen, technische Dienste und Arbeiten im öffentlichen Raum

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht683 g
Verpackungsmaße (L x B x H)155x100x50 mm
Gewicht der Verpackung683 g
Schnittleistung7 mm
Länge450 mm
Werkstoffgeschmiedete chrom-molybdän-legierung
Gewicht1000 g
40,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage