Referenzen
Knipex:61 01 200
Rubix:1030601
EAN:4003773033172






Technische Zusammenfassung
| Schnittleistung | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | vanadium-elektrostahl, geschmiedet; mehrstufig ölgehärtet (schneidkanten zusätzlich induktionsgehärtet) |
Dokumente
Produktdetails : 61 01 200. Bolzen-Vornschneider
Der Knipex Bolzen-Vornschneider 61 01 200 wurde entwickelt, um eine kraftvolle und präzise Schneidleistung, auch dort zu ermöglichen, wo der Zugang stark eingeschränkt ist. Durch seine starke Übersetzung reduziert er den nötigen Kraftaufwand erheblich und hält dabei eine konstante Leistung, selbst bei harten Materialien wie Pianodraht. Kompakt, robust und ergonomisch überzeugt er durch seine Fähigkeit, Nägel, Bolzen und Drähte bündig abzutrennen, ohne viel Platz zu beanspruchen.
Eigenschaften:
Dieses Produkt ermöglicht ein effizientes frontales Schneiden, auch an schwer zugänglichen Stellen, an denen Seitenschneider nicht eingesetzt werden können. Die einseitig doppelt langen Schneiden sorgen für eine erhöhte Schneidkapazität bei breiteren Profilen. Dank der optimierten Hebelwirkung lassen sich selbst harte Materialien wie Federstahldraht (Pianodraht) bis 3 mm Durchmesser mühelos schneiden. Die mit Kunststoff ummantelten, leicht um 5° abgewinkelten Griffe bieten besonderen Komfort bei Arbeiten an Wänden oder in engen Winkeln. Geschmiedet aus hochwertigem Vanadium-Elektrostahl und ölgehärtet, garantiert die Zange Langlebigkeit und dauerhaft scharfe Schneiden mit einer Härte von rund 64 HRC.
Spezifikationen:
• Referenz: 61 01 200
• Abmessungen: 200 x 45 x 15 mm
• Schneidkapazität Weichdraht: Ø 1 – 6 mm
• Schneidkapazität Mittelhartdraht: Ø 4,0 mm
• Schneidkapazität Hartdraht: Ø 3,5 mm
• Schneidkapazität Pianodraht: Ø 3,0 mm
• Oberfläche: atramentiert schwarz
• Kopf: poliert
• Griffe: mit Kunststoffhüllen
• Schneiden: induktiv gehärtet, Härte ca. 64 HRC
Normen:
Dieses Modell entspricht der europäischen REACH-Verordnung und gewährleistet, dass keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) enthalten sind.
Markeninformationen:
Knipex ist ein 1882 gegründetes, deutsches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Handwerkzeugen für Profis spezialisiert hat. Bekannt für Qualität, Präzision und Langlebigkeit, exportiert die Marke in zahlreiche Länder. Mit mehr als 1.000 Referenzen deckt das Sortiment die Anforderungen in den Bereichen Elektroinstallation, Mechanik und industrielle Instandhaltung ab. Knipex setzt auf kontinuierliche Innovation und technische Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Dieses Produkt ermöglicht ein effizientes frontales Schneiden, auch an schwer zugänglichen Stellen, an denen Seitenschneider nicht eingesetzt werden können. Die einseitig doppelt langen Schneiden sorgen für eine erhöhte Schneidkapazität bei breiteren Profilen. Dank der optimierten Hebelwirkung lassen sich selbst harte Materialien wie Federstahldraht (Pianodraht) bis 3 mm Durchmesser mühelos schneiden. Die mit Kunststoff ummantelten, leicht um 5° abgewinkelten Griffe bieten besonderen Komfort bei Arbeiten an Wänden oder in engen Winkeln. Geschmiedet aus hochwertigem Vanadium-Elektrostahl und ölgehärtet, garantiert die Zange Langlebigkeit und dauerhaft scharfe Schneiden mit einer Härte von rund 64 HRC.
Spezifikationen:
• Referenz: 61 01 200
• Abmessungen: 200 x 45 x 15 mm
• Schneidkapazität Weichdraht: Ø 1 – 6 mm
• Schneidkapazität Mittelhartdraht: Ø 4,0 mm
• Schneidkapazität Hartdraht: Ø 3,5 mm
• Schneidkapazität Pianodraht: Ø 3,0 mm
• Oberfläche: atramentiert schwarz
• Kopf: poliert
• Griffe: mit Kunststoffhüllen
• Schneiden: induktiv gehärtet, Härte ca. 64 HRC
Normen:
Dieses Modell entspricht der europäischen REACH-Verordnung und gewährleistet, dass keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) enthalten sind.
Markeninformationen:
Knipex ist ein 1882 gegründetes, deutsches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Handwerkzeugen für Profis spezialisiert hat. Bekannt für Qualität, Präzision und Langlebigkeit, exportiert die Marke in zahlreiche Länder. Mit mehr als 1.000 Referenzen deckt das Sortiment die Anforderungen in den Bereichen Elektroinstallation, Mechanik und industrielle Instandhaltung ab. Knipex setzt auf kontinuierliche Innovation und technische Zuverlässigkeit.
Leistungsstark, kompakt, komfortabel. Besseres Handling, größere Kapazität und geringere erforderliche Handkraft im Vergleich zu herkömmlichen Endenschneidern für Bolzen. Mit Schneidkanten für weichen, harten und Klavierdraht. Besonders hohe Schneidkapazität bei minimalem Aufwand durch optimales Übersetzungsverhältnis. Schneidkanten zusätzlich induktionsgehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Geschmiedet. Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Stärken
• Effektives bündiges Schneiden auch an engen Stellen
• Hohe Übersetzung für deutlich reduzierten Kraftaufwand
• Extrem widerstandsfähige Schneiden mit einer Härte von 64 HRC
• Hohe Schneidleistung für alle Drahtarten, einschließlich Pianodraht
• 5° abgewinkelte Griffe für bessere Ergonomie in beengten Arbeitsumgebungen
• Geschmiedet aus Vanadiumstahl – robust und langlebig
• Kompaktes Design für präzise und komfortable Handhabung
• Hohe Übersetzung für deutlich reduzierten Kraftaufwand
• Extrem widerstandsfähige Schneiden mit einer Härte von 64 HRC
• Hohe Schneidleistung für alle Drahtarten, einschließlich Pianodraht
• 5° abgewinkelte Griffe für bessere Ergonomie in beengten Arbeitsumgebungen
• Geschmiedet aus Vanadiumstahl – robust und langlebig
• Kompaktes Design für präzise und komfortable Handhabung
Anwendungen
Der Knipex Bolzen-Vornschneider eignet sich ideal für Arbeiten, die präzises Schneiden an schwer zugänglichen Stellen erfordern. Empfohlen wird er für Fachleute im Holzbau, Schiffbau, Stahlbetonbau sowie bei der Herstellung von Zäunen oder Metallfedern. Er ist besonders geeignet zum bündigen Abtrennen von Nägeln, Bolzen und Stiften sowie zum Schneiden von Metalldrähten unter anspruchsvollen Bedingungen, bei denen Präzision und Kraft unverzichtbar sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 220x45x15 mm |
|---|---|
| Schnittleistung | 4 mm |
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | vanadium-elektrostahl, geschmiedet; mehrstufig ölgehärtet (schneidkanten zusätzlich induktionsgehärtet) |
| Gewicht | 435 g |
| Griff | griffe mit rutschfester kunststoffbeschichtung |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:52870200, 9531740200
- rubix:1039140
- hersteller:9531740200
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
45,63 € exkl. MwSt./ Stück