8178 620 Bolzenschneider 620 mm

Bolzenschneider 460 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8178 620
Rubix:1245319
Hersteller:2675145
EAN:4010886933763
8178 620 Bolzenschneider 620 mm

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung7 mm
Länge620 mm
Werkstoffchrom-vanadium-stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8178 620 Bolzenschneider 620 mm


Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung 48 HRC, 48 HRC ≈ 1590 N / mm² Zugfestigkeit
Nach DIN ISO 5743, Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben, Schneidkopf auswechselbar, Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl, Max. Schneidleistung 48 HRC

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2460 g
Schnittleistung7 mm
Länge620 mm
Werkstoffchrom-vanadium-stahl
Gewicht2460 g
Zolltarifcode82034000
95,88 exkl. MwSt.
/ Stück
114,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen