ATEMSCHUTZMASKE FFP3 R D VENTIL AIR PLUS PP40040000
Atemschutzmaske AIR PLUS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Moldex:340501
Rubix:1688784
Hersteller:340501
EAN:4019444001616



Dokumente
Produktdetails : ATEMSCHUTZMASKE FFP3 R D VENTIL AIR PLUS PP40040000
Die Moldex FFP3-Feinstaubmaske der Air Plus Serie bietet maximalen Schutz vor Feinstaub, Nebel und gesundheitsschädlichem Rauch. Diese wiederverwendbare Maske ist mit dem Ventex®-Ventil ausgestattet, das die Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit im Inneren reduziert. Die Air Plus Serie zeichnet sich durch ein Akkordeonfiltermedium aus, das den Atemwiderstand erheblich senkt und den Tragekomfort erhöht.
Eigenschaften:
• ActivForm®-Technologie: Passt sich automatisch der Gesichtsform an, sodass keine manuellen Anpassungen erforderlich sind.
• 3D-Gesichtsdichtung aus TPE: Waschbare Dichtlippe für eine verbesserte Abdichtung und Hygiene – ähnlich einem Halbmasken-Design aus Gummi.
• DuraMesh®-Struktur: Sorgt für eine hohe Stabilität und verlängerte Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
• Ventex®-Ventil: Öffnet sich bereits bei geringem Ausatemdruck und reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsstau für ein angenehmeres Tragegefühl.
• Innovatives Akkordeon-Filtermedium: Vergrößert die Filterfläche und reduziert den Atemwiderstand um 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Masken.
• Verstellbare Bänder mit abnehmbaren Clips: Erleichtert das Auf- und Absetzen und sorgt für eine optimale Passform.
• 100 % PVC-frei: Umweltfreundlich, mit nachhaltigen Materialien und Verpackungen.
Spezifikationen:
• Referenz: 3405
• Schutzklasse: FFP3 R D (wiederverwendbar)
• Ventil: Ja (Ventex®)
• Atemwiderstand: 1,0 mbar (bei 30 l/min) | 3,0 mbar (bei 95 l/min)
• Gewicht: 42 g
• Materialien: Polypropylen, EVA (Innenlage), TPE (Gesichtsdichtung), Polyester, Lycra (Kopfband)
• Dolomitstaub-Prüfung: Bestanden – für längere Haltbarkeit und geringeren Atemwiderstand
• Verpackungseinheit: 5 Masken pro Box
• PVC-freie Materialien und Verpackungen
Normen:
Die Moldex FFP3 3405 Maske entspricht der Norm EN 149:2001 + A1:2009 und bietet zuverlässigen Schutz gegen Feinstaub, Nebel und Rauch. Sie ist CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung und wird in einem ISO 9001-zertifizierten Werk hergestellt.
Markeninformationen:
Moldex ist ein weltweit führender Hersteller von Atem- und Gehörschutzlösungen. Seit der Gründung im Jahr 1980 entwickelt das Unternehmen innovative und hochqualitative Produkte für den Arbeitsschutz. Mit über 40 Jahren Erfahrung ist Moldex bekannt für seine patentierten Technologien, die sowohl den Komfort als auch die Schutzwirkung verbessern. Alle Produkte sind 100 % PVC-frei, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
Eigenschaften:
• ActivForm®-Technologie: Passt sich automatisch der Gesichtsform an, sodass keine manuellen Anpassungen erforderlich sind.
• 3D-Gesichtsdichtung aus TPE: Waschbare Dichtlippe für eine verbesserte Abdichtung und Hygiene – ähnlich einem Halbmasken-Design aus Gummi.
• DuraMesh®-Struktur: Sorgt für eine hohe Stabilität und verlängerte Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
• Ventex®-Ventil: Öffnet sich bereits bei geringem Ausatemdruck und reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsstau für ein angenehmeres Tragegefühl.
• Innovatives Akkordeon-Filtermedium: Vergrößert die Filterfläche und reduziert den Atemwiderstand um 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Masken.
• Verstellbare Bänder mit abnehmbaren Clips: Erleichtert das Auf- und Absetzen und sorgt für eine optimale Passform.
• 100 % PVC-frei: Umweltfreundlich, mit nachhaltigen Materialien und Verpackungen.
Spezifikationen:
• Referenz: 3405
• Schutzklasse: FFP3 R D (wiederverwendbar)
• Ventil: Ja (Ventex®)
• Atemwiderstand: 1,0 mbar (bei 30 l/min) | 3,0 mbar (bei 95 l/min)
• Gewicht: 42 g
• Materialien: Polypropylen, EVA (Innenlage), TPE (Gesichtsdichtung), Polyester, Lycra (Kopfband)
• Dolomitstaub-Prüfung: Bestanden – für längere Haltbarkeit und geringeren Atemwiderstand
• Verpackungseinheit: 5 Masken pro Box
• PVC-freie Materialien und Verpackungen
Normen:
Die Moldex FFP3 3405 Maske entspricht der Norm EN 149:2001 + A1:2009 und bietet zuverlässigen Schutz gegen Feinstaub, Nebel und Rauch. Sie ist CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung und wird in einem ISO 9001-zertifizierten Werk hergestellt.
Markeninformationen:
Moldex ist ein weltweit führender Hersteller von Atem- und Gehörschutzlösungen. Seit der Gründung im Jahr 1980 entwickelt das Unternehmen innovative und hochqualitative Produkte für den Arbeitsschutz. Mit über 40 Jahren Erfahrung ist Moldex bekannt für seine patentierten Technologien, die sowohl den Komfort als auch die Schutzwirkung verbessern. Alle Produkte sind 100 % PVC-frei, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
Stärken
• 50 % weniger Atemwiderstand dank des Akkordeon-Filtermediums
• 3D-Gesichtsdichtung für optimalen Tragekomfort und bessere Hygiene
• Wiederverwendbar, für eine längere Nutzungsdauer
• Effektiver Schutz in Umgebungen mit krebserregenden Stoffen und gefährlichen Partikeln
• Umweltfreundlich – aus PVC-freien Materialien
• 3D-Gesichtsdichtung für optimalen Tragekomfort und bessere Hygiene
• Wiederverwendbar, für eine längere Nutzungsdauer
• Effektiver Schutz in Umgebungen mit krebserregenden Stoffen und gefährlichen Partikeln
• Umweltfreundlich – aus PVC-freien Materialien
Anwendungen
Die Moldex FFP3 3405 Maske ist ideal für Arbeitsumgebungen mit gefährlichen Stäuben, Nebeln und krebserregenden Dämpfen. Sie eignet sich besonders für:
• Baugewerbe und Abrissarbeiten (Schutz vor Feinstaub und Quarzstaub)
• Metallindustrie (Schutz vor Metallrauch, z. B. von Blei, Nickel oder Chromaten)
• Chemische Industrie (Schutz vor toxischen und krebserregenden Substanzen)
• Holzverarbeitung (Schutz vor Feinstaub von Hartholz)
• Labore und Forschung (Schutz vor biologischen Gefahrstoffen der Gruppen 2 und 3)
• Umgebungen mit CMR-Stoffen (krebserregend, mutagen oder reproduktionstoxisch)
Diese Maske ist speziell für Fachkräfte konzipiert, die über längere Zeiträume eine Atemschutzmaske tragen müssen. Sie sollte in Umgebungen verwendet werden, in denen die Sauerstoffkonzentration über 19,5 % liegt und die Schadstoffe bekannt und kontrolliert sind.
• Baugewerbe und Abrissarbeiten (Schutz vor Feinstaub und Quarzstaub)
• Metallindustrie (Schutz vor Metallrauch, z. B. von Blei, Nickel oder Chromaten)
• Chemische Industrie (Schutz vor toxischen und krebserregenden Substanzen)
• Holzverarbeitung (Schutz vor Feinstaub von Hartholz)
• Labore und Forschung (Schutz vor biologischen Gefahrstoffen der Gruppen 2 und 3)
• Umgebungen mit CMR-Stoffen (krebserregend, mutagen oder reproduktionstoxisch)
Diese Maske ist speziell für Fachkräfte konzipiert, die über längere Zeiträume eine Atemschutzmaske tragen müssen. Sie sollte in Umgebungen verwendet werden, in denen die Sauerstoffkonzentration über 19,5 % liegt und die Schadstoffe bekannt und kontrolliert sind.
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp3 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std