9414U06 17 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G3/8 IG

Legris C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G3/8 IG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:9414U06 17
Rubix:475898
Hersteller:9414U06 17
EAN:0820099479996
9414U06 17 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G3/8 IG

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 3/8 in
Werkstoffpolymer h.f.
NormDI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9414U06 17 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G3/8 IG


Anwendung: Werkstätten, Reinigung, Abblasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ringhauptkreise, Verpackung
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Körper-Material: Technischer Kunststoff
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 3/8
Anschluss 1 Gewindeart: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Durchmesser: 5,5 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil mit Entlüftung
Menge pro Box: 6
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,085

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht85 g
Gewicht der Verpackung592 g
Anschluss 1g 3/8 in
Werkstoffpolymer h.f.
NormDI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983
Max. Temperatur60 °C
40 mm
110 mm
Zolltarifcode73079980
20,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std