884707 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss mit Gewindetülle Id 10
STOPFEN EUROPROFIL - FÜR SCHLAUCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884707
Rubix:3235060
EAN:3660338380693
Dokumente
Produktdetails : 884707 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss mit Gewindetülle Id 10
Material: Vernickeltes Messing. Durchfluss-Durchmesser: 7,4 mm. Nenndruck: 12 bar. Temperatur : -20 °C...+80 °C.
Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss mit Gewindetülle Id 10
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | NO |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
21,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen