8112900575 Akku-Winkelschleifer solo M18ONEFSAG125XB-0X ohne Akku
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933478433
Rubix:3230880
Hersteller:4933478433
EAN:4058546346249




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
Produktdetails : 8112900575 Akku-Winkelschleifer solo M18ONEFSAG125XB-0X ohne Akku
Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
REDLINK PLUS Elektronik
FIXTEC System – schlüsselloser Scheibenwechsel
RAPIDSTOP – Auslaufbremse
ONE-KEY 
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit vergleichbarer Leistung eines 1200-W-Winkelschleifers. Das ONE-KEY System bietet mehrere Möglichkeiten das Werkzeug über eine Plattform zu verwalten und zu steuern.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | onefsag125xb-0x |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 rpm |
| Leistung | 1200 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage