Referenzen
Bosch:06019N9001
Rubix:3620152
Hersteller:06019N9001
EAN:4053423323801


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
Produktdetails : 8110201840 Akku-Winkelschleifer solo GWS 18V-8 L-Boxx
Dieser kompakte und schnelle Winkelschleifer bietet eine äquivalente kabelgebundene Leistung von 800 W und ist damit die ideale Kombination aus Komfort und Leistung für leichte Trenn- und Schleifaufgaben. Sie können die schnellste Schneidleistung bei leichten Aufgaben erwarten, wie dem Schneiden von Bewehrungsstahl, Metallblechen, PVC und Fliesen oder dem Entgraten von leichten Metallen. Ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen und mit einem schlankeren und längeren Griff als sein Vorgänger konzipiert, bietet der Winkelschleifer hervorragende Kontrolle und ergonomischen Komfort, um Ermüdung zu minimieren. Dank der optimierten Laufzeit pro Akkuladung spart er Zeit, da Sie mit weniger Ladezyklen mehr Arbeit erledigen können. Genießen Sie die schnellste Schneidleistung mit diesem kompakten und kraftvollen Winkelschleifer beim Schneiden von Bewehrungsstahl, Metallblechen, PVC und Fliesen oder beim Entgraten leichter Metalle
Stärken
•Komfortable Handhabung durch kompaktes, leichtes Design
Steigert die Produktivität dank der schnellsten Schneidleistung für leichte Anwendungen
Erledigen Sie mehr mit weniger Ladezyklen dank optimierter Laufzeit pro Ladung
Mehr Kontrolle und Komfort durch einen neuen und verbesserten schlanken ergonomischen Griff
Staubfreies Arbeiten dank Metallflansch-Kompatibilität mit Bosch-Staubabsaugern
Steigert die Produktivität dank der schnellsten Schneidleistung für leichte Anwendungen
Erledigen Sie mehr mit weniger Ladezyklen dank optimierter Laufzeit pro Ladung
Mehr Kontrolle und Komfort durch einen neuen und verbesserten schlanken ergonomischen Griff
Staubfreies Arbeiten dank Metallflansch-Kompatibilität mit Bosch-Staubabsaugern
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | gws 18v-8 |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen