Winkelschleifer Bosch 06017D0200, Kabellos: Nein | Gewicht: 2.2 kg

Winkelschleifer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:06017D0200
Rubix:3231098
Hersteller:06017D0200
EAN:4059952576527
01000847, 8112100250, 06017D0200 Winkelschleifer GWS 17-125
Technische Zusammenfassung
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11500 rpm
Gewicht2,2 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112100250 Winkelschleifer GWS 17-125


Der Winkelschleifer Bosch GWS 17-125 ist für Schleif-, Entgrat- und Trennarbeiten an unterschiedlichen Werkstoffen ausgelegt. Dank seiner kompakten Bauform und der ergonomisch optimierten Griffzone eignet sich dieses Elektrowerkzeug ideal für gängige Vorbereitungs-, Bearbeitungs- und Schneidarbeiten im industriellen Umfeld.

Eigenschaften:
Der Winkelschleifer GWS 17-125 verfügt über rückseitig angeordnete Lüftungsöffnungen sowie abnehmbare Staubfilter, die das Eindringen von Schleifstaub reduzieren und die Lebensdauer des Motors erhöhen. Der schlanke Griffumfang verbessert die Handhabung und Kontrolle bei präzisen Anwendungen. Der seitliche Zusatzhandgriff mit Vibration Control minimiert die Vibrationsübertragung und steigert den Bedienkomfort bei längeren Einsätzen.
Für ein hohes Maß an Arbeitssicherheit sorgen KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf. Ergänzt wird die Ausstattung durch Überlastschutz und Constant Speed für eine konstante Drehzahl auch unter Last.
Die Lieferung erfolgt im Karton inklusive Schutzhaube, werkzeuglos einrastender Trennschutzhaube, Spannflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel sowie abnehmbarem Staubfilter.

Spezifikationen:
• Artikelnummer: 0.601.7D0.200
• Nennaufnahmeleistung: 1.700 W
• Netzspannung: 230 V
• Leerlaufdrehzahl: 11.500 min⁻¹
• Spindelgewinde: M14
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
• Gewicht: 2,2 kg
• Schalter: arretierbarer Schalter
• Abmessungen (L × B × H): 327 × 265 × 108 mm
• Kompatible Absaugsysteme: GDE 125 EA-T oder GDE 115 / 125 FC-T
• Vibrationswert ah (Oberflächenschleifen, Schruppen): 5,2 m/s²
• Vibrationswert ah (Schleifen mit Schleifblatt): 2,4 m/s²

Normen:
• 2006/42/EG
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• EN IEC 63000:2018

Stärken

• Erhöhte Lebensdauer durch staubgeschützten Motor mit seitlichen Staubfiltern
• Präzise und sichere Führung bei Schleif- und Trennarbeiten dank kompaktem Griffumfang
• Reduziertes Risiko von Rückschlag und unbeabsichtigtem Wiederanlauf durch KickBack Control und Wiederanlaufschutz
• Hoher Bedienkomfort bei Daueranwendungen durch vibrationsgedämpften Zusatzhandgriff

Anwendungen

Der kabelgebundene Bosch Winkelschleifer GWS 17-125 ist optimal für das Schleifen und Entgraten von Metall sowie das Entfernen und Glätten von Schweißnähten geeignet. Trennarbeiten können neben Metall auch an Beton, Mauerwerk und Fliesen durchgeführt werden. Ob in der Instandhaltung, im Produktionsbereich oder in der Werkstatt – der Einsatz erfolgt mit 125-mm-Schleif- und Trennscheiben und deckt typische industrielle Anwendungen zuverlässig ab.

Technische Informationen


Attribute
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11500 rpm
Gewicht2,2 kg
Kabellosnein
Typwinkelschleifer
Modellgws 17
Leerlaufdrehzahl11500 rpm
Leistung1700 W
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,50 exkl. MwSt.
/ Stück
262,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen