8112900570 Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAGV125XB-0X ohne Akku

Winkelschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933478436
Rubix:3230876
Hersteller:4933478436
EAN:4058546346270
01000637, 8112900570, 4933478436 Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAGV125XB-0X ohne Akku

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900570 Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAGV125XB-0X ohne Akku


Gedacht für die Anpassung an unterschiedliche Materialien, ist dieser Winkelschleifer für Schleif-, Entgrat- und Trennarbeiten konzipiert. Er kombiniert ein kompaktes Format, einen 5-Stufen-Regler, eine Schnellbremse und ein werkzeugloses Scheibenwechselsystem. Kabellos, ist er mit allen Akkus der Reihe M18 von Milwaukee kompatibel.

Eigenschaften:
Dieser Winkelschleifer integriert einen Regler, der die Drehzahl an die Anwendung anpasst: rostfreier Stahl, Aluminium, Entfernung von Rost und Farbe... Sein bürstenloser Motor POWERSTATE™, kombiniert mit der Elektronik REDLINK PLUS™ und den Akkus REDLITHIUM™, bildet das FUEL™-Ökosystem, das eine konstante Leistung, eine hohe Autonomie und einen elektronischen Schutz der Komponenten bieten soll.
Die RAPIDSTOP™-Bremse setzt die Scheibe in weniger als zwei Sekunden still, um die Stillstandszeit zwischen den Arbeitsvorgängen zu verringern. Die FIXTEC™-Technologie erlaubt einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, während sich die Schutzhaube schnell ohne Schlüssel einstellen lässt. Die Funktion gegen ungewolltes Wiederanlaufen und der Rückschlagschutz verstärken die Anwendungssicherheit.
Der Seitengriff AVS begrenzt die Vibrationen während der Nutzung. Schließlich schützt der abnehmbare Staubfilter den Motor vor Partikeln.

Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Schnitttiefe: 33 mm
• Spindel: M14
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Leerlaufdrehzahl: 3.500 bis 8.500 U/min
• Bremszeit: < 2 s
• Gewicht mit Akku M18 B5 (EPTA): 2,7 kg
• Schalldruckpegel (Lpa): 82,6 ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 93,6 ± 3 dB(A)
• Vibration beim Schleifen: 5,01 ± 1,5 m/s²
• Vibration beim Sanden: 1,65 ± 1,5 m/s²
• Schutz gegen ungewolltes Wiederanlaufen: ja
• Sanfter Anlauf: ja
• Schnellbremse: ja
• Rückschlagschutz: ja
• Lieferumfang des Kits: Koffer HD Box, Schutzhaube, Haubenbefestigung, Seitengriff AVS, Spannflansch, Spannmutter und Staubfilter

Normen:
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität mit den geltenden regulatorischen Anforderungen für die Vermarktung im Europäischen Wirtschaftsraum
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen): legt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen fest
• Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit): ergänzt durch die Normen EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015, gewährleistet sie ein kontrolliertes Niveau elektromagnetischer Emissionen und der Störfestigkeit
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): ergänzt durch die Norm EN IEC 63000:2018, beschränkt sie die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 60745-1:2009+A11:2010 und EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015: legen die Sicherheitsanforderungen für Elektrowerkzeuge fest, insbesondere für Schleif-, Sand- und Poliermaschinen

Stärken

• Anpassung der Drehzahl an die bearbeiteten Materialien dank des 5-Stufen-Reglers
• Verringerung der Wartezeit zwischen den Arbeitsvorgängen mit der RAPIDSTOP™-Bremse
• Schneller werkzeugloser Scheibenwechsel dank des FIXTEC™-Systems
• Begrenzung der Vibrationen zur Verbesserung des Arbeitskomforts mit dem Seitengriff AVS
• Integrierter Schutz des Werkzeugs und des Akkus, der die Lebensdauer der Einheit verlängert
• Integration in einen M18™-Werkzeugpark dank der Kompatibilität mit allen Akkus der Plattform

Anwendungen

Dieser Winkelschleifer eignet sich für Trenn-, Schleif- und Sandarbeiten an Metall, insbesondere rostfreiem Stahl und Aluminium, sowie zum Entrosten und Entfernen von Farbe. Er findet seinen Platz in Wartungswerkstätten, der Metallverarbeitung, dem Kesselbau, der Schlosserei, dem Metallbau sowie auf Baustellen. Sein kompaktes Format erleichtert Einsätze in beengten Räumen, während sein Akkubetrieb Arbeiten ohne Stromquelle in der Nähe ermöglicht.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Gewicht2,7 kg
Kabellosja
Modellm18
269,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage