8112900560 Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X ohne Akku

Winkelschleifer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4933478428
Rubix:3230873
Hersteller:4933478428
EAN:4058546346195
01000635, 8112900560, 4933478428 Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X ohne Akku

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112900560 Akku-Winkelschleifer solo M18 FSAG125X-0X ohne Akku


Der M18 FUEL™ FSAG125X-0X Winkelschleifer von MILWAUKEE® ist ein leistungsstarkes, kabelloses Profiwerkzeug für anspruchsvolle Anwendungen im Baugewerbe, in der industriellen Instandhaltung sowie in der Metallbearbeitung. Er kombiniert hohe Leistung, kompakte Bauweise und maximale Sicherheit – mit einer Performance vergleichbar zu einem 1200-Watt-Kabelgerät, jedoch mit der vollen Bewegungsfreiheit kabelloser Technologie.

Eigenschaften:
Der M18 FSAG125X-0X ist mit einem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor ausgestattet, der konstante Leistung liefert und den Wartungsaufwand reduziert. Die integrierte REDLINK PLUS™-Elektronik sorgt für eine intelligente Kommunikation zwischen Akku und Gerät und schützt zuverlässig vor Überlastung. Das FIXTEC™-System ermöglicht einen werkzeuglosen, schnellen Scheibenwechsel. Ein abnehmbarer Staubschutzfilter verhindert das Eindringen von Partikeln und verlängert die Lebensdauer des Motors. Die seitliche AVS-Anti-Vibrations-Handgriff-Technologie und das ergonomisch kompakte Gehäusedesign gewährleisten präzises und komfortables Arbeiten. Die werkzeuglos verstellbare 125-mm-Schutzhaube ermöglicht eine große Schnitttiefe und erhöht die Sicherheit. Ein integriertes Sicherheitssystem verhindert ungewolltes Anlaufen.

Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 8.500 U/min
• Schaltertyp: Schiebeschalter
• Schutzhaube: werkzeuglos verstellbar
• Anlaufsperre
• Anti-Kickback-Funktion
• Sanftanlauf
• Schnitttiefe: 33 mm
• Gewicht mit Akku (M18 B5): 2,7 kg
• Spindelgewinde: M14
• Schalldruckpegel (Lpa): 82,7 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 93,7 dB(A)
• Schallpegel-Toleranz: 3 dB(A)
• Vibration beim Schleifen: 5,5 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)
• Vibration beim Polieren: 1,9 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion
• Lieferumfang: HD Box, Schutzhaube, Haubenhalterung, AVS-Seitenhandgriff, Spannflansch, Flanschmutter, Staubschutzfilter

Normen:
• 2006/42/EG – Maschinensicherheit
• 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
• 2011/65/EU (RoHS) – Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1 – Allgemeine Anforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-3 – Spezifische Anforderungen für Schleifmaschinen
• EN IEC 55014-1 / 55014-2 – Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN IEC 63000 – RoHS Technische Dokumentation

Markeninformationen:
Seit 1924 steht MILWAUKEE® für professionelle Elektrowerkzeuge, Zubehör, Handwerkzeuge, Aufbewahrungslösungen und persönliche Schutzausrüstung. Durch kontinuierliche Innovation, hohe Leistungsstandards und Langlebigkeit hat die Marke Meilensteine gesetzt, wie die TILT LOK™ Handkreissäge oder die SAWZALL™ Säbelsäge. Als Vorreiter in der Lithium-Ionen-Technologie hat MILWAUKEE® mit den M12™, M18™ und MX Fuel™-Systemen kabellose Lösungen geschaffen, die Leistung, Reichweite und Robustheit unter extremen Einsatzbedingungen vereinen.

Stärken

• Leistung vergleichbar mit einem 1200-Watt-Netzgerät
• AVS-Anti-Vibrationsgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
• Werkzeugloser Scheibenwechsel mit FIXTEC™
• Abnehmbarer Staubfilter zum Motorschutz
• Schnell verstellbare Schutzhaube ohne Werkzeug
• Anlaufsperre für erhöhte Arbeitssicherheit
• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Anwendungen

Ideal für Trenn-, Schleif- und Polierarbeiten an Metall, mineralischen Oberflächen und Baustoffen. Optimal für Profis im Bauwesen, in der Industrieinstandhaltung, im Stahlbau und in der Metallverarbeitung. Dank kabelloser Flexibilität und hoher Akkulaufzeit eignet sich das Gerät perfekt für den Einsatz vor Ort, in großen Höhen oder an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Gewicht2,7 kg
Kabellosja
Modellm18
Leerlaufdrehzahl8500 rpm
279,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std