Referenzen
Metabo:606482000
Rubix:3939068
Hersteller:606482000
EAN:4007430337665

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 220-240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 4800 rpm |
Produktdetails : 4001002216 Winkelschleifer WEPBA 26-230 MVT Quick
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Maximaler Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen, auch bei Stromunterbrechung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Reduzierte Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten durch zusätzlichen Griff mit Metabo VibraTech (MVT)-Dämpfungssystem und integrierter Autobalancer
Hauptgriff drehbar und zusätzlicher Handgriff in 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
Metabo-Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
Maximaler Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen, auch bei Stromunterbrechung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Reduzierte Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten durch zusätzlichen Griff mit Metabo VibraTech (MVT)-Dämpfungssystem und integrierter Autobalancer
Hauptgriff drehbar und zusätzlicher Handgriff in 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar
Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
Metabo-Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
Stärken
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer|Maximaler Anwenderschutz durch mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2,5 Sekunden nach Loslassen, auch bei Stromunterbrechung|Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz|Reduzierte Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten durch zusätzlichen Griff mit Metabo VibraTech (MVT)-Dämpfungssystem und integrierter Autobalancer|Hauptgriff drehbar und zusätzlicher Handgriff in 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen|Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter|Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar|Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start|Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz|Metabo-Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten|Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 220-240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 4800 rpm |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Kabellos | nein |
| Modell | wepba 26-230 mvt quick |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 rpm |
| Leistung | 2600 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
534,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




