Referenzen
Format:88560125, 9888560125
Rubix:2896392
Hersteller:4317784619028
EAN:4317784619028
Produktdetails : 9888560125 Fächersch. kombi 125mm Filz-Schleifleinen
Fächersch. kombi 125mm Filz-Schleifleinen FORMAT
Kombi-Filz-Fächerscheibe Ausführung: 100 % Naturfilz auf einem Glasgewebeteller. Durch die Lamellen passt sich die Scheibe ideal der zu bearbeitenden Kontur des Werkstücks an und gibt die Polierpaste gleichmäßig ab. Dadurch sinkt die thermische Belastung. Anwendung: Zum Entfernen kleinerer Unebenheiten und Kratzer und Erzeugen eines dekorativen Finishs in einem Arbeitsschritt. Weiterhin zum Vorbereiten der Oberfläche für das Hochglanzpolieren geeignet. Für den Einsatz auf elektronisch geregelten Winkelschleifern und Winkelpolierern. Empf. Umfangsgeschwindigkeit ca. 10 m/s. Kombiniert mit Schleifleinen, für eine matt satinierte Oberfläche. Optimiert für den Einsatz auf geraden, planen Flächen.
Kombi-Filz-Fächerscheibe Ausführung: 100 % Naturfilz auf einem Glasgewebeteller. Durch die Lamellen passt sich die Scheibe ideal der zu bearbeitenden Kontur des Werkstücks an und gibt die Polierpaste gleichmäßig ab. Dadurch sinkt die thermische Belastung. Anwendung: Zum Entfernen kleinerer Unebenheiten und Kratzer und Erzeugen eines dekorativen Finishs in einem Arbeitsschritt. Weiterhin zum Vorbereiten der Oberfläche für das Hochglanzpolieren geeignet. Für den Einsatz auf elektronisch geregelten Winkelschleifern und Winkelpolierern. Empf. Umfangsgeschwindigkeit ca. 10 m/s. Kombiniert mit Schleifleinen, für eine matt satinierte Oberfläche. Optimiert für den Einsatz auf geraden, planen Flächen.
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

