Referenzen
Gedore:1.23/1
Rubix:1245575
Hersteller:8084310
EAN:4036976103335

Produktdetails : 1.23/1 Abzieher mit schlanken Haken 80x85 mm
Für das Abziehen vom Lager in schwer zugänglichen Zwischenräumen, Selbsttätiges Anpressen der Haken, No. 1.23/S: Besonders schmale Haken
Stärken
•Zum Herausziehen aus dem Lager in schwer zugänglichen Bereichen
Die Greifarme greifen automatisch
Die Greifarme greifen automatisch
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Außenkapazität | 80 mm |
| Tiefe | 85 mm |
| Extraktionskraft | 2 t |
| Durchmesser | 12 mm |
| Typ | abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage