886552 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-350mm

Universaler 2-Arm-Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:5094174
Roebuck:886552
Rubix:3239297
EAN:3660338399831
886552 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-350mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität390 mm
Außenkapazität350 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886552 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-350mm


Standard-Ziehhaken.
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert, dass der Schlüssel abrutscht.
Hergestellt in Deutschland
Universeller 2-Arm-Abzieher Spreizung 15-350mm Reichw. 225mm

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität390 mm
Außenkapazität350 mm
Extraktionskraft4 t
272,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage