Abzieher

Schraubenausdreher: Für das sichere Entfernen beschädigter oder festsitzender Schrauben und Bolzen

Ein Schraubenausdreher, auch Bolzenausdreher genannt, ist ein unverzichtbares Werkzeug für viele Fachkräfte – darunter Mechaniker, Handwerker im Baugewerbe oder Schlosser.

Er dient zum Entfernen von abgebrochenen, verrosteten oder festgeklemmten Schrauben und Gewindebolzen.

Rubix bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Modellen international renommierter Hersteller – abgestimmt auf Ihre professionellen Anforderungen.

Funktionsweise und Typen von Schraubenausdrehern

Schraubenausdreher bestehen in der Regel aus gehärtetem Werkzeugstahl mit hoher Härte – für maximale Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

Sie ermöglichen das einfache Entfernen beschädigter oder festsitzender Schrauben, ohne dabei das Werkstück zu beschädigen.

Auch schief eingedrehte Schrauben oder montierte Möbel lassen sich so zuverlässig demontieren.

Verschiedene Ausführungen

Im Sortiment finden sich unterschiedliche Modelle wie:

  • Spiral-Ausdreher („Linksausdreher“ oder „Schweineschwanz“)
  • Schlag-Ausdreher
  • Backenausdreher
  • Spezielle Bolzen- oder Gewindestangen-Ausdreher

Erhältlich in verschiedenen Größen – abgestimmt auf ISO-Gewinde von M1 bis M68.

Wie funktioniert ein Schraubenausdreher?

Der Ausdreher wird mit einem geeigneten Werkzeug (Akkuschrauber, Ratsche oder Handschraubendreher) verbunden.

In den meisten Fällen muss vorab ein kleines Führungsloch in die beschädigte Schraube gebohrt werden.

Dadurch lässt sich der Ausdreher sicher einführen und greift zuverlässig in das Gewinde der Schraube.

Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Schraube gelöst.

Warum sollte man einen Ausdreher verwenden?

Ein Schraubenausdreher spart Zeit und Kraftaufwand beim Entfernen problematischer Schrauben.

Anstatt stundenlang zu versuchen, eine verrostete oder abgebrochene Schraube zu lösen, gelingt der Ausbau schnell und ohne Schäden am umliegenden Material.

Das Werkzeug ist in vielen Berufen unverzichtbar:

  • Installateure lösen festsitzende Rohrverbindungen bei Renovierungen
  • Kfz-Mechaniker, Schlosser oder Industrietechniker nutzen es bei Reparaturen und Demontagen

Bei speziellen Anwendungen kommen zudem Greif-Ausdreher oder Gewindestangenausdreher zum Einsatz.

So entfernen Sie eine beschädigte Schraube

Das Entfernen erfolgt in wenigen Schritten:

  • Wählen Sie den passenden Ausdreher, abgestimmt auf Schraubentyp und -größe
  • Bohren Sie ein Führungsloch in den Schraubenkopf (kleinerer Durchmesser als die Schraube)
  • Führen Sie den Spiral-Ausdreher ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn ein
  • Fixieren und drehen Sie das Werkzeug (Bohrmaschine, Ratsche o. ä.), um die Schraube herauszulösen
  • Beachten Sie die Herstellerhinweise für ein sicheres und effektives Arbeiten.

Wie wählt man den passenden Schraubenausdreher aus?

Zu berücksichtigende Kriterien:

  • Art der Schraube (Schlitz, Kreuzschlitz, Torx, Sechskant etc.)
  • Größe des Schraubenkopfs (der Ausdreher muss exakt passen)
  • Material der Schraube (z. B. Edelstahl, Messing, Aluminium)
  • Drehrichtung (Linksdrehend für beschädigte Rechtsgewinde)

Ausdreher-Sets sind besonders praktisch: Sie enthalten mehrere Größen und Typen und bieten so für jede Situation eine passende Lösung.

Die Rubix-Auswahl an Schraubenausdrehern

Rubix führt ein breites Sortiment an Schraubenausdrehern – in diversen Größen und Ausführungen – für professionelle Anwendungen.

Ausgewählte Marken:

Durchmesserbereiche: 3,2 mm bis 25 mm

Fazit

Ein Schraubenausdreher ist das optimale Werkzeug, um beschädigte, verrostete oder festsitzende Schrauben sicher und effizient zu entfernen.

Er reduziert den Kraftaufwand und verhindert Schäden an angrenzenden Materialien.

Entdecken Sie das umfassende Angebot bei Rubix – mit Lösungen für jeden Anwendungsfall.

Bei Fragen zu einem bestimmten Modell oder für eine persönliche Beratung steht Ihnen unser Team gern zur Verfügung.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • abzieher (394)
  • extraktoren - zubehör/ersatzteile (34)
  • bolzenabziehersatz (31)
  • abzieher-satz (28)
  • bolzenzieher (16)
  • mutternsprenger (11)
  • klebstoffentferner (5)
  • schwungmasse (5)
  • Hersteller
  • amf
    (1)
  • bahco
    (12)
  • columbus mckinnon
    (1)
  • enerpac
    (1)
  • facom
    (114)
  • fag
    (4)
  • format
    (6)
  • 367 Produkt (e) mit 524 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    TMMR 60F Hakenabzieher SKF

    • skf:TMMR 60F
    • rubix:17380
    • ean:7316571611501
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:1
    74,78 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    840546 Schraubenausdrehersatz 5-Teilig M5 -M20 polierte Schneiden

    • roebuck:840546
    • rubix:3049511
    • ean:3660338061882
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:5
    43,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    TMMR 120F Hakenabzieher SKF

    • skf:TMMR 120F
    • rubix:157390
    • ean:7316571611464
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:1
    131,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    TMMR 80F Hakenabzieher SKF

    • skf:TMMR 80F
    • rubix:485838
    • ean:7316571611488
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:1
    103,16 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    TMMR 160F Hakenabzieher SKF

    • skf:TMMR 160F
    • rubix:516595
    • ean:7316571527314
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:1
    159,92 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    TMMR 40F Hakenabzieher SKF

    • skf:TMMR 40F
    • rubix:17379
    • ean:7316571611518
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:1
    74,78 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    TMMR 200F Hakenabzieher SKF

    • skf:TMMR 200F
    • rubix:574017
    • ean:7316571527321
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:1
    178,84 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    TMMR 350F Hakenabzieher SKF

    • skf:TMMR 350F
    • rubix:476238
    • ean:7316571511689
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:1
    216,68 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    TMHC 110E Abziehersatz hydraulisch SKF

    • skf:TMHC 110E
    • rubix:131746
    • ean:7316572298442
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Greifer:3
    • Innenkapazität:50 mm
    • Außenkapazität:170 mm
    997,56 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    853417 Schraubenausdrehersatz 5-Teilig M3-M18 CV-Stahl

    • Ersetzte Ref.:828062
    • roebuck:853417
    • rubix:3240825
    • ean:3660338095467
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Anzahl Elemente:5
    12,18 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    TMIP 30-60 Innenauszieher 30-60 mm SKF

    • skf:TMIP 30-60
    • rubix:156873
    • ean:7316572852767
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Elemente:5
    670,76 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    886547 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-100mm

    • Ersetzte Ref.:5094175
    • roebuck:886547
    • rubix:3239188
    • ean:3660338399787
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Greifer:2
    • Innenkapazität:140 mm
    • Außenkapazität:100 mm
    74,93 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    886557 Universalabzieher dreiarmig (3-4) 50 x 250 mm

    • Ersetzte Ref.:7570455
    • roebuck:886557
    • rubix:3239187
    • ean:3660338399879
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Anzahl Greifer:3
    • Innenkapazität:280 mm
    • Außenkapazität:250 mm
    188,38 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    8551-55 Schraubenausdreher-Satz 5tlg M3-M18

    • gedore:8551-55
    • rubix:1139666
    • hersteller:6759620
    • ean:4010886675960
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:5
    25,36 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    STW-905/25 Gewindeausdrehersatz

    • stahlwille:905/25
    • rubix:1681733
    • ean:4018754083121
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:25
    188,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    TMMR 250F Hakenabzieher SKF

    • skf:TMMR 250F
    • rubix:574078
    • ean:7316571511672
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anzahl Elemente:1
    207,22 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    1.2106350KS Spindel SW 22, G 1/2 Zoll, 350 mm, mit Kugelspitze

    • gedore:1.2106350KS
    • rubix:1245802
    • hersteller:1806564
    • ean:4036976121711
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:1.2106350ks spindel sw 22, g 1/2 zoll, 350 mm, mit kugelspitze
    75,56 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    1435/5 (BAHCO) Schraubenausdreher Satz 5-Tlg, M3-M18

    • bahco:1435/5
    • rubix:1308938
    • ean:7314151040734
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Elemente:5
    31,94 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    49-A (KUKKO) Schraubenausdreher Satz 5tlg

    • kukko:49-A
    • rubix:1162708
    • ean:4021176018916
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Elemente:5
    30,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    885 Satz Schrauben- und Bolzenausdrehern

    • facom:885
    • rubix:1497804
    • ean:3148512103905
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Elemente:25
    99,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M6 Druckerzeuger Hülse

    • fag:PUMP.SLEEVE-CONNECTOR-M6
    • rubix:1288043
    • hersteller:0388087810000
    • ean:4026677912671
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Elemente:1
    271,24 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    8551 S-006 Schraubenausdreher-Satz 6-tlg M3-M24

    • gedore:8551 S-006
    • rubix:1245425
    • hersteller:2659344
    • ean:4010886930472
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Elemente:6
    37,88 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    1.26/K-3 Mutternsprenger-Satz mit Ersatzmeißel

    • gedore:1.26/K-3
    • rubix:1245696
    • hersteller:2017008
    • ean:4036976123722
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
    • Min. Durchmesser:10 mm
    • Max. Durchmesser:36 mm
    344,02 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    1.06/AS Abzieher-Set mit 6 Haken 130x100/200/250 mm

    • gedore:1.06/AS
    • rubix:1245429
    • hersteller:8001710
    • ean:4036976104301
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
    • Anzahl Greifer:6
    • Innenkapazität:250 mm
    • Außenkapazität:130 mm
    291,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24 Elemente von 367