Abzieher Roebuck 886551, Innenkapazität: 300 mm | Außenkapazität: 250 mm | Extraktionskraft: 3 t
Universaler 2-Arm-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:886551
Rubix:3239296
EAN:3660338399824


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 300 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
Produktdetails : 886551 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-250mm
Standard-Ziehhaken.
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert, dass der Schlüssel abrutscht.
Hergestellt in Deutschland
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert, dass der Schlüssel abrutscht.
Hergestellt in Deutschland
Universeller 2-Arm-Abzieher Spreizung 15-250mm Reichw. 165mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 300 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
| Extraktionskraft | 3 t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage