1.04/2A-B Universal-Abzieher 2-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse

Universal-Abzieher 2-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.04/2A-B
Rubix:1245426
Hersteller:1981129
EAN:4036976121759
1.04/2A-B Universal-Abzieher 2-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität260 mm
Außenkapazität200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.04/2A-B Universal-Abzieher 2-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse


Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Unter Belastung setzen sich die Haken selbsttätig fest, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Auswechselbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze), Spindel thermochemisch gehärtet, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel
Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente, Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Unter Belastung setzen sich die Haken selbsttätig fest, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität260 mm
Außenkapazität200 mm
Tiefe150 mm
Extraktionskraft5 t
Durchmesser22 mm
Zolltarifcode82055980
196,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage