886557 Universalabzieher dreiarmig (3-4) 50 x 250 mm
Universeller 3-Arm-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:7570455
Roebuck:886557
Rubix:3239187
EAN:3660338399879


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 280 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
Produktdetails : 886557 Universalabzieher dreiarmig (3-4) 50 x 250 mm
Standard-Ziehhaken.
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert ein Abrutschen des Schraubenschlüssels.
Hergestellt in Deutschland
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert ein Abrutschen des Schraubenschlüssels.
Hergestellt in Deutschland
Kombination 3 Arm Puller (3-4) 50 x 250 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 280 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
| Extraktionskraft | 7 t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage