1.10/5 Abzieher 2-armig 400x320 mm

Abzieher 2-armig 400x320 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.10/5
Rubix:1245603
Hersteller:1731890
EAN:4036976112788
1.10/5 Abzieher 2-armig 400x320 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität320 mm
Außenkapazität400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.10/5 Abzieher 2-armig 400x320 mm


Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.10/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.10/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität320 mm
Außenkapazität400 mm
Tiefe320 mm
Extraktionskraft8 t
Durchmesser22 mm
Typabzieher
Zolltarifcode82055980
272,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage