886555 Universalabzieher dreiarmig (3-2) 20 x 150 mm
Universeller 3-Arm-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:7570453
Roebuck:886555
Rubix:3239039
EAN:3660338399855


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 170 mm |
| Außenkapazität | 150 mm |
Produktdetails : 886555 Universalabzieher dreiarmig (3-2) 20 x 150 mm
Standard-Ziehhaken.
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert ein Abrutschen des Schraubenschlüssels.
Hergestellt in Deutschland
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert ein Abrutschen des Schraubenschlüssels.
Hergestellt in Deutschland
Kombination 3 Arm Abzieher (3-2) 20 x 150 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 170 mm |
| Außenkapazität | 150 mm |
| Extraktionskraft | 3,5 t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage