1.06/3A1-B Universal-Abzieher 2-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse
Universal-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.06/3A1-B
Rubix:1245500
Hersteller:1956396
EAN:4036976121018


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 430 mm |
| Außenkapazität | 340 mm |
Produktdetails : 1.06/3A1-B Universal-Abzieher 2-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse
Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Stärken
-Starkes Gesenkschmiedemuster
Zugschenkel aus einem Stück geschmiedet
Mit Schenkelbremse - verhindert ungewolltes Schenkelrutschen. Der Schenkel kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Ziehen mit optimaler Krafteinleitung auch bei extrem hohen Zugkräften
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Zugschenkel aus einem Stück geschmiedet
Mit Schenkelbremse - verhindert ungewolltes Schenkelrutschen. Der Schenkel kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Ziehen mit optimaler Krafteinleitung auch bei extrem hohen Zugkräften
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 430 mm |
| Außenkapazität | 340 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Extraktionskraft | 7,5 t |
| Durchmesser | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage