886554 Universalabzieher dreiarmig (3-2) 20 x 110 mm
Universeller 3-Arm-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:886554
Rubix:3239036
EAN:3660338399848


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 160 mm |
| Außenkapazität | 110 mm |
Produktdetails : 886554 Universalabzieher dreiarmig (3-2) 20 x 110 mm
Standard-Ziehhaken.
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert ein Abrutschen des Schraubenschlüssels.
Hergestellt in Deutschland
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert ein Abrutschen des Schraubenschlüssels.
Hergestellt in Deutschland
Kombination 3 Arm Abzieher (3-2) 20 x 110 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 160 mm |
| Außenkapazität | 110 mm |
| Extraktionskraft | 3 t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage