1.06/11-B Universal-Abzieher 2armig Ganzstahlh Hakenbremse 100x100mm
Universal-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.06/11-B
Rubix:1027492
Hersteller:1956337
EAN:4036976120875


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 140 mm |
| Außenkapazität | 100 mm |
Produktdetails : 1.06/11-B Universal-Abzieher 2armig Ganzstahlh Hakenbremse 100x100mm
Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Stärken
-Starkes Gesenkschmiedemuster
Zugschenkel aus einem Stück geschmiedet
Mit Schenkelbremse - verhindert ungewolltes Schenkelrutschen. Der Schenkel kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Ziehen mit optimaler Krafteinleitung auch bei extrem hohen Zugkräften
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Zugschenkel aus einem Stück geschmiedet
Mit Schenkelbremse - verhindert ungewolltes Schenkelrutschen. Der Schenkel kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Ziehen mit optimaler Krafteinleitung auch bei extrem hohen Zugkräften
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 140 mm |
| Außenkapazität | 100 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Extraktionskraft | 3 t |
| Durchmesser | 17 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage