886547 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-100mm
Universaler 2-Arm-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:5094175
Roebuck:886547
Rubix:3239188
EAN:3660338399787


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 140 mm |
| Außenkapazität | 100 mm |
Produktdetails : 886547 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-100mm
Standard-Ziehhaken.
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert, dass der Schlüssel abrutscht.
Hergestellt in Deutschland
Starkes Design, hohe Leistung und lange Lebensdauer
Der Endanschlag schützt den Haken vor dem Abrutschen vom Querträger.
Zughaken mit stufenloser Einstellung am Querträger.
Zweiarmiges Design für platzsparenden Betrieb. Mechanische Druckschraube. Ge
frästes Gewinde mit Spezialbeschichtung.
Schneller Wechsel oder Drehen der Zugbacken durch Drücken des Endanschlags.
Durch Drehen der Zughaken können sie sowohl intern als auch extern verwendet werden.
Geeignet zum Ziehen asymmetrischer Werkstücke.
Das Spindelkopfband verhindert, dass der Schlüssel abrutscht.
Hergestellt in Deutschland
Universeller 2-Arm-Abzieher Spreizung 15-100mm Reichw. 100mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 140 mm |
| Außenkapazität | 100 mm |
| Extraktionskraft | 3 t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen