A010FA02 SCHWARZ/GELB DUAL-Kinnband für die Kletterhelme VERTEX und STRATO
A010FA02 DUAL-Kinnband für die Helme VERTEX® und STRATO®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:A010FA02
Rubix:3455591
EAN:3342540826625



Dokumente
Produktdetails : A010FA02 SCHWARZ/GELB DUAL-Kinnband für die Kletterhelme VERTEX und STRATO
Kinnband zum Austauschen oder Ersetzen des Kinnbands der Helme VERTEX und STRATO. Der Benutzer kann die Haltekraft des Kinnbands ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe und am Boden. Verfügbar in zwei Farben und in verlängerter Version.
Eigenschaften:
• Ermöglicht den Austausch oder den Ersatz des Kinnbands der Helme VERTEX und STRATO.
• Der Benutzer kann die Haltekraft des Kinnbands ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und Arbeiten am Boden (EN 397).
• Der Clip verfügt über zwei Positionen für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke: hohe Haltekraft, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird, und geringe Haltekraft, um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt.
• Mit seitlichem Trennelement zur Längeneinstellung des Gurtbands.
• Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO.
• Verfügbar in zwei Farben: gelb und schwarz.
• Verlängerte Version zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzzwecke.
(1) Versionen ab 2019.
Spezifikationen:
• Gewicht: 34 g
• Material: Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester
• Farbe(n): Gelb/Schwarz
• Version: Verlängert
Eigenschaften:
• Ermöglicht den Austausch oder den Ersatz des Kinnbands der Helme VERTEX und STRATO.
• Der Benutzer kann die Haltekraft des Kinnbands ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und Arbeiten am Boden (EN 397).
• Der Clip verfügt über zwei Positionen für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke: hohe Haltekraft, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird, und geringe Haltekraft, um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt.
• Mit seitlichem Trennelement zur Längeneinstellung des Gurtbands.
• Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO.
• Verfügbar in zwei Farben: gelb und schwarz.
• Verlängerte Version zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzzwecke.
(1) Versionen ab 2019.
Spezifikationen:
• Gewicht: 34 g
• Material: Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester
• Farbe(n): Gelb/Schwarz
• Version: Verlängert
A010FA02 DUAL-Kinnband für die Helme VERTEX® und STRATO®
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | polyamid, polycarbonat, hochfestes polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,60 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
511,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen