A010FA01 SCHWARZ DUAL-Kinnband für die Kletterhelme VERTEX und STRATO

A010FA01 DUAL-Kinnband für die Helme VERTEX® und STRATO®

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:A010FA01
Rubix:3455590
EAN:3342540826595
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : A010FA01 SCHWARZ DUAL-Kinnband für die Kletterhelme VERTEX und STRATO


Kinnband zum Austauschen oder Ersetzen des Kinnbands der Helme VERTEX und STRATO. Der Benutzer kann die Haltekraft des Kinnbands ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe und am Boden. Verfügbar in zwei Farben und in verlängerter Version.

Eigenschaften:
• Ermöglicht den Austausch oder den Ersatz des Kinnbands der Helme VERTEX und STRATO.
• Der Benutzer kann die Haltekraft des Kinnbands ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und Arbeiten am Boden (EN 397).
• Der Clip verfügt über zwei Positionen für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke: hohe Haltekraft, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird, und geringe Haltekraft, um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt.
• Mit seitlichem Trennelement zur Längeneinstellung des Gurtbands.
• Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO.
• Verfügbar in zwei Farben: gelb und schwarz.
• Verlängerte Version zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzzwecke.
(1) Versionen ab 2019.

Spezifikationen:
• Gewicht: 34 g
• Material: Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester
• Farbe(n): Schwarz
• Version: Standard
A010FA01 DUAL-Kinnband für die Helme VERTEX® und STRATO®

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Hauptmaterialpolyester
Werkstoffpolyamid, polycarbonat, hochfestes polyester
358,00 exkl. MwSt.
/ 40 Stück
426,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen