LEDERKINNRIEMEN, 2-PUNKTFIXIERUNG PP10030003
Lederkinnriemen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9790005
Rubix:2706369
Hersteller:9790005
EAN:4031101075365

Dokumente
Produktdetails : LEDERKINNRIEMEN, 2-PUNKTFIXIERUNG PP10030003
Diese verstellbare Leder-Kinnriemenlösung mit zwei Befestigungspunkten sorgt für einen sicheren Halt des Schutzhelms während der Anwendung.
Eigenschaften:
Der Uvex Leder-Kinnriemen ist ein Zubehör für Schutzhelme der Marke und wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Die Längenverstellung erfolgt komfortabel über einen Schieberegler, wodurch sich der Sitz individuell an den Träger anpassen lässt und ein optimaler Halt unter dem Kinn gewährleistet wird. Die hochwertige Lederausführung in Kombination mit Kunststoffösen ermöglicht eine zuverlässige Befestigung am Helm. Diese Konstruktion trägt dazu bei, den Helm auch bei Bewegungen oder Arbeiten im Einsatz sicher in Position zu halten.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 9790005
• Produkttyp: Kinnriemen
• Material: Leder
• Farbe: Schwarz und Braun
• Gewicht: 14 g
• Ösen: Kunststoff
• Kategorie: Helmzubehör
• Kompatible Helme: Uvex Pheos (ohne IES), Pheos Alpine, Airwing, Superboss und Thermo Boss
Eigenschaften:
Der Uvex Leder-Kinnriemen ist ein Zubehör für Schutzhelme der Marke und wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Die Längenverstellung erfolgt komfortabel über einen Schieberegler, wodurch sich der Sitz individuell an den Träger anpassen lässt und ein optimaler Halt unter dem Kinn gewährleistet wird. Die hochwertige Lederausführung in Kombination mit Kunststoffösen ermöglicht eine zuverlässige Befestigung am Helm. Diese Konstruktion trägt dazu bei, den Helm auch bei Bewegungen oder Arbeiten im Einsatz sicher in Position zu halten.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 9790005
• Produkttyp: Kinnriemen
• Material: Leder
• Farbe: Schwarz und Braun
• Gewicht: 14 g
• Ösen: Kunststoff
• Kategorie: Helmzubehör
• Kompatible Helme: Uvex Pheos (ohne IES), Pheos Alpine, Airwing, Superboss und Thermo Boss
Stärken
• Individuell einstellbare Länge für optimalen Sitz und sicheren Halt des Schutzhelms
• Robuste Lederkonstruktion mit Kunststoffösen für eine stabile Befestigung
• Kompatibel mit mehreren Uvex Schutzhelm-Modellen
• Geringes Gewicht von nur 14 g für minimalen Einfluss auf den Tragekomfort
• Robuste Lederkonstruktion mit Kunststoffösen für eine stabile Befestigung
• Kompatibel mit mehreren Uvex Schutzhelm-Modellen
• Geringes Gewicht von nur 14 g für minimalen Einfluss auf den Tragekomfort
Anwendungen
Der Uvex Kinnriemen aus Leder dient als zuverlässiges Haltesystem für Schutzhelme und ist mit verschiedenen Modellen wie Uvex Pheos (ohne IES), Pheos Alpine, Airwing, Superboss und Thermo Boss kompatibel.
Dieses Helmzubehör kommt insbesondere in Arbeitsumgebungen zum Einsatz, in denen ein sicherer Sitz des Helms bei Bewegung oder technischen Tätigkeiten erforderlich ist. Es unterstützt die Stabilität des Helms bei windigen Bedingungen, starken Luftbewegungen oder bei Arbeiten in ungewöhnlichen Positionen, beispielsweise bei geneigtem oder nach unten gerichtetem Kopf. Typische Einsatzbereiche sind Industrie, Instandhaltung, Logistik, technische Dienstleistungen sowie Bau- und Montagearbeiten.
Dieses Helmzubehör kommt insbesondere in Arbeitsumgebungen zum Einsatz, in denen ein sicherer Sitz des Helms bei Bewegung oder technischen Tätigkeiten erforderlich ist. Es unterstützt die Stabilität des Helms bei windigen Bedingungen, starken Luftbewegungen oder bei Arbeiten in ungewöhnlichen Positionen, beispielsweise bei geneigtem oder nach unten gerichtetem Kopf. Typische Einsatzbereiche sind Industrie, Instandhaltung, Logistik, technische Dienstleistungen sowie Bau- und Montagearbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100x15x15 mm |
|---|---|
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
