G2M G2M Innenausstattung Ratschensystem Lederschweißband

3M™  Ersatz-Aufhängungssysteme für Schutzhelme der G-Serie und H-Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:G2M
Rubix:1992639
Hersteller:7000108174
EAN:4046719773459
G2M G2M Innenausstattung Ratschensystem Lederschweißband

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte4
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : G2M G2M Innenausstattung Ratschensystem Lederschweißband


Die 3M™ Peltor™ Innenausstattung G2M mit Schweißleder und Vier-Punkt-Aufhängung ist kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen. Sie sorgt für einen sicheren Sitz und den hygienischen Einsatz des Schutzhelms. Darüber hinaus bietet das Ratschen-Verschlusssystem eine schnelle und präzise Größeneinstellung. Die Montage der Innenausstattung erfolgt einfach und schnell.
G2M Innenausstattung mit Ratschensystem und Leder-Schweißband

Stärken

Ersatzteil für die 3M™ Peltor™ Schutzhelme G2000;Ratschen-Verstellsystem mit schneller und sicherer Größenverstellung, ohne den Helm vom Kopf nehmen zu müssen;Dank einfachem Einrasten bleiben der gesamte Komfort und die mühelose Verstellbarkeit des Originalsystems unbeeinträchtigt.;3M bietet zuverlässige Produkte für den Kopf- und Gesichtsschutz, die den gesetzlichen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.;Geeignet für die Verwendung mit allen 3M Schutzhelmen

Anwendungen

Bauwesen, Landwirtschaft, Gießerei, Versorgungsunternehmen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)430x295x785 mm
Gewicht der Verpackung1001 g
Anzahl Befestigungspunkte4
Hauptmaterialleder
Werkstoffleder
Verschlussartverstellbares befestigungssystem
19,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage