MOL-9120 Kombifilter A1P2R EasyLock für Serie 7000
7000 / 9000 SERIE A2 P3 R KOMBIFILTER
Siehe technische InformationenReferenzen
Moldex:912001
Rubix:1687252
Hersteller:912001
EAN:4019444007656

Produktdetails : MOL-9120 Kombifilter A1P2R EasyLock für Serie 7000
Der EasyLock® Kombinationsfilter von Moldex bietet eine zuverlässige Schutzwirkung gegen Gase, Dämpfe und Stäube in industriellen Arbeitsumgebungen. Er wurde für die Atemschutzmasken der Serien 7000 und 9000 entwickelt und verbindet eine einfache Handhabung mit hoher Sicherheit dank seines Schnellanschlusssystems.
Eigenschaften:
Dieser Kombinationsfilter zeichnet sich durch ein innovatives und praxisorientiertes Design aus. Dank des Bajonettanschlusses lässt er sich direkt an den Masken befestigen, ganz ohne zusätzlichen Adapter. Das erleichtert die Montage und minimiert Fehlerquellen. Gas- und Partikelfilter sind vormontiert, können aber dennoch separat ausgetauscht werden, was eine flexible und wirtschaftliche Nutzung ermöglicht. Die einzigartige Faltfiltertechnologie von Moldex reduziert den Atemwiderstand deutlich und steigert gleichzeitig die Filterleistung. Die vollständig PVC-freie Konstruktion unterstützt die Umweltziele von Moldex.
Spezifikationen:
• Mehrere Schutzstufen verfügbar
• Kompatibilität: Moldex Maskenserien 7000 und 9000
• Anschlussystem: EasyLock® mit Bajonettverschluss
• Filtertyp: Kombinationsfilter (Gase + Partikel)
• Austausch: Gas- und Partikelfilter separat ersetzbar
• Materialien: Polypropylen, Aktivkohle, Polystyrol
• Lagerung: In geschlossener Verpackung, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt
Normen:
Die EasyLock® Kombinationsfilter erfüllen die Norm EN 14387 +A1 für den Schutz vor Gasen und Dämpfen. Zudem entsprechen sie der Norm EN 143 für Partikelfilter. Sie sind konform mit der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. Die Produktion erfolgt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk, was ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Eigenschaften:
Dieser Kombinationsfilter zeichnet sich durch ein innovatives und praxisorientiertes Design aus. Dank des Bajonettanschlusses lässt er sich direkt an den Masken befestigen, ganz ohne zusätzlichen Adapter. Das erleichtert die Montage und minimiert Fehlerquellen. Gas- und Partikelfilter sind vormontiert, können aber dennoch separat ausgetauscht werden, was eine flexible und wirtschaftliche Nutzung ermöglicht. Die einzigartige Faltfiltertechnologie von Moldex reduziert den Atemwiderstand deutlich und steigert gleichzeitig die Filterleistung. Die vollständig PVC-freie Konstruktion unterstützt die Umweltziele von Moldex.
Spezifikationen:
• Mehrere Schutzstufen verfügbar
• Kompatibilität: Moldex Maskenserien 7000 und 9000
• Anschlussystem: EasyLock® mit Bajonettverschluss
• Filtertyp: Kombinationsfilter (Gase + Partikel)
• Austausch: Gas- und Partikelfilter separat ersetzbar
• Materialien: Polypropylen, Aktivkohle, Polystyrol
• Lagerung: In geschlossener Verpackung, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt
Normen:
Die EasyLock® Kombinationsfilter erfüllen die Norm EN 14387 +A1 für den Schutz vor Gasen und Dämpfen. Zudem entsprechen sie der Norm EN 143 für Partikelfilter. Sie sind konform mit der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. Die Produktion erfolgt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk, was ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Stärken
• Kosteneffiziente Lösung dank separat austauschbarer Gas- und Partikelfilter
• Vielseitiger Schutz gegen ein breites Spektrum von Gasen, Dämpfen und Stäuben
• Schnelle und intuitive Installation durch das EasyLock®-System ohne Adapter
• Geringerer Atemwiderstand für höheren Komfort bei längerem Einsatz
• Robuste, umweltfreundliche und zu 100 % PVC-freie Konstruktion
• Vielseitiger Schutz gegen ein breites Spektrum von Gasen, Dämpfen und Stäuben
• Schnelle und intuitive Installation durch das EasyLock®-System ohne Adapter
• Geringerer Atemwiderstand für höheren Komfort bei längerem Einsatz
• Robuste, umweltfreundliche und zu 100 % PVC-freie Konstruktion
Anwendungen
Die EasyLock® Kombinationsfilter sind für industrielle Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen Beschäftigte Gasen, Dämpfen oder gefährlichen Partikeln ausgesetzt sind. Sie eignen sich für die Bereiche Chemie, Petrochemie, Lackierung, Metallbearbeitung sowie für das Baugewerbe. Durch ihre Kompatibilität mit den Moldex Maskenserien 7000 und 9000 sind sie eine ideale Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die zuverlässige, langlebige und einfach zu nutzende Schutzausrüstung suchen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7000, 9000 |
|---|---|
| Klasse | a2 |
| Werkstoff | polypropylen |
| Anschluss | bayonet connector |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
