44-7142 SCHÜRZE Weldas Rindsleder-Schweißerschürze 107x60 cm
44-7142 SCHÜRZE Weldas Rindsleder-Schweißerschürze 107x60 cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Weldas:44-7142
Rubix:1875490
Produktdetails : 44-7142 SCHÜRZE Weldas Rindsleder-Schweißerschürze 107x60 cm
Selbsteinstellbare Schweißerschürzen für
Mittelkörperschutz vorne, so entwickelt,
dass die gleichmäßige Gewichtsverteilung
Müdigkeit reduziert. Das einzigartige
selbsteinstellbare Riemensystem mit
einem 2,5 cm breiten Riemen aus
Segeltuch, Schnellöffnungsschnalle,
einstellbaren Gleitern und Trenne. Die
Taille kann man um 32 cm verstellen.
Nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1 geprüft
und zertifiziert. Größe: 107 x 60 cm
Mittelkörperschutz vorne, so entwickelt,
dass die gleichmäßige Gewichtsverteilung
Müdigkeit reduziert. Das einzigartige
selbsteinstellbare Riemensystem mit
einem 2,5 cm breiten Riemen aus
Segeltuch, Schnellöffnungsschnalle,
einstellbaren Gleitern und Trenne. Die
Taille kann man um 32 cm verstellen.
Nach EN 11611: 2007 CLASS 2/A1 geprüft
und zertifiziert. Größe: 107 x 60 cm
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | braun |
|---|---|
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen


