SCHWSERJACKE LAVA BROWN BR, L BR PP6168026L, 81 cm, m. feuerfestem Rücken, Rindspaltleder

Schweißer-Rindspalt-Lederjacke mit feuerfestem Rücken Lava BrownTM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Weldas:447300L/P
Rubix:2710225
EAN:8718564522433
SCHWSERJACKE LAVA BROWN BR, L BR PP6168026L, 81 cm, m. feuerfestem Rücken, Rindspaltleder

Technische Zusammenfassung

Farbebraun
Größel
Hauptmaterialleder

Produktdetails : SCHWSERJACKE LAVA BROWN BR, L BR PP6168026L, 81 cm, m. feuerfestem Rücken, Rindspaltleder


Profiprodukt sorgt für die gewünschte Sicherheit
● Material: Hochwertiges Rindspaltleder
● Rücken aus flammenresistenter Baumwolle, 315 g/m²
● Schulterpartie und Oberarmbereich gefüttert
● Ledernähte mit Doppelkettenstich aus Dupont Kevlar® Garn genäht
● Stehkragen mit feuerhemmenden Baumwollsatin gefüttert
● Spannungspunkte genietet oder verstärkt mit Doppelschichtleder
● Große Lederinnentasche
● Stromisolierte Nieten/Druckknöpfe
● Bund regulierbar mit Druckverschlüssen
● Schräg eingesetzte und gefütterte Ärmel und Schultern
● Doppellederverstärkung an der Frontdruckknopfleiste
● Farbe: braun
● Norm: EN ISO 11611:2007 Anwendungsbereich: Für die Verfahren MIG/MAG, WIG, Elektrode, Plasmaschneiden, Plasmaschweißen sowie Mikroplasmaschweißen
braun, Größe L

Technische Informationen


Attribute
Farbebraun
Größel
Hauptmaterialleder
134,94 exkl. MwSt.
/ Stück
160,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe