SCHWSERJACKE LAVA BROWN BR, L L BR PP6167026L, 81 cm lang, Rindspaltleder
Schweißer-Rindspalt-Lederjacke Lava BrownTM
Siehe technische InformationenReferenzen
Weldas:447300L
Rubix:2710222
EAN:8718564522426
Produktdetails : SCHWSERJACKE LAVA BROWN BR, L L BR PP6167026L, 81 cm lang, Rindspaltleder
Profiprodukt sorgt für die gewünschte Sicherheit
● Material: Hochwertiges Rindspaltleder
● Schulterpartie und Oberarmbereich gefüttert
● Ledernähte mit Doppelkettenstich aus Dupont Kevlar® Garn genäht
● Stehkragen mit feuerhemmenden Baumwollsatin gefüttert
● Spannungspunkte genietet oder verstärkt mit Doppelschichtleder
● Große Lederinnentasche
● Stromisolierte Nieten/Druckknöpfe
● Bund regulierbar mit Druckverschlüssen
● Schräg eingesetzte und gefütterte Ärmel und Schultern
● Doppellederverstärkung an der Frontdruckknopfleiste
● Farbe: braun
● Norm: EN ISO 11611:2007 Anwendungsbereich: Für die Verfahren MIG/MAG, WIG, Elektrode, Plasmaschneiden, Plasmaschweißen sowie Mikroplasmaschweißen
● Material: Hochwertiges Rindspaltleder
● Schulterpartie und Oberarmbereich gefüttert
● Ledernähte mit Doppelkettenstich aus Dupont Kevlar® Garn genäht
● Stehkragen mit feuerhemmenden Baumwollsatin gefüttert
● Spannungspunkte genietet oder verstärkt mit Doppelschichtleder
● Große Lederinnentasche
● Stromisolierte Nieten/Druckknöpfe
● Bund regulierbar mit Druckverschlüssen
● Schräg eingesetzte und gefütterte Ärmel und Schultern
● Doppellederverstärkung an der Frontdruckknopfleiste
● Farbe: braun
● Norm: EN ISO 11611:2007 Anwendungsbereich: Für die Verfahren MIG/MAG, WIG, Elektrode, Plasmaschneiden, Plasmaschweißen sowie Mikroplasmaschweißen
braun, Größe L
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | braun |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
