SCHWS-HAUBE FIRE FOX BL, 1 BL PP61740011, Schwserhauben, flammenhemm. Baumwolle
Schweißer-Haube Fire FoxTM
Siehe technische InformationenReferenzen
Weldas:23-6680
Rubix:2710235
EAN:8718564521504
Produktdetails : SCHWS-HAUBE FIRE FOX BL, 1 BL PP61740011, Schwserhauben, flammenhemm. Baumwolle
Sorgt für die gewünschte Sicherheit
● Material: flammenhemmende Baumwolle, 305 g/m²
● Innenfutter für kühlen Tragekomfort
● Netzfütterung
● Klettverschluss
● Für die Kombination mit Schweißhelmen
● Farbe: blau
● Norm: EN ISO 11611:2007 Anwendungsbereich: Für Schweißen und verwandte Verfahren
● Material: flammenhemmende Baumwolle, 305 g/m²
● Innenfutter für kühlen Tragekomfort
● Netzfütterung
● Klettverschluss
● Für die Kombination mit Schweißhelmen
● Farbe: blau
● Norm: EN ISO 11611:2007 Anwendungsbereich: Für Schweißen und verwandte Verfahren
blau, Größe 1
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 41 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
