SCHWS-ÄRMEL GOLDEN BROWN BR, 1 BR PP61710261, Golden Brown Spalt-Rindleder Schwser Ärmel Paar
Schweißer-Ärmel Golden BrownTM
Siehe technische InformationenReferenzen
Weldas:44-2321
Rubix:2710232
EAN:8718564521962
Produktdetails : SCHWS-ÄRMEL GOLDEN BROWN BR, 1 BR PP61710261, Golden Brown Spalt-Rindleder Schwser Ärmel Paar
Sorgt für die gewünschte Sicherheit
● Material: hitzebeständiges Rindspaltleder
● Nähte aus Kevlar®
● Mit Klettverschluss
● Elastischer Bund
● Farbe: braun
● Norm: EN 470-1 Anwendungsbereich: Für Arbeiten unter Hitze und Schweißspritzern
● Material: hitzebeständiges Rindspaltleder
● Nähte aus Kevlar®
● Mit Klettverschluss
● Elastischer Bund
● Farbe: braun
● Norm: EN 470-1 Anwendungsbereich: Für Arbeiten unter Hitze und Schweißspritzern
braun, Größe 1
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | braun |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,50 € exkl. MwSt.
/ Paar
36,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

