SCHWSERJACKELAVA BROWN BR, 2XL BR PP61680262XL, 91 cm, m. feuerfestem Rücken, Rindspaltleder
Schweißer-Rindspalt-Lederjacke mit feuerfestem Rücken Lava BrownTM
Siehe technische InformationenReferenzen
Weldas:447300XXL/P
Rubix:2710227
EAN:8718564522488
Produktdetails : SCHWSERJACKELAVA BROWN BR, 2XL BR PP61680262XL, 91 cm, m. feuerfestem Rücken, Rindspaltleder
Profiprodukt sorgt für die gewünschte Sicherheit
● Material: Hochwertiges Rindspaltleder
● Rücken aus flammenresistenter Baumwolle, 315 g/m²
● Schulterpartie und Oberarmbereich gefüttert
● Ledernähte mit Doppelkettenstich aus Dupont Kevlar® Garn genäht
● Stehkragen mit feuerhemmenden Baumwollsatin gefüttert
● Spannungspunkte genietet oder verstärkt mit Doppelschichtleder
● Große Lederinnentasche
● Stromisolierte Nieten/Druckknöpfe
● Bund regulierbar mit Druckverschlüssen
● Schräg eingesetzte und gefütterte Ärmel und Schultern
● Doppellederverstärkung an der Frontdruckknopfleiste
● Farbe: braun
● Norm: EN ISO 11611:2007 Anwendungsbereich: Für die Verfahren MIG/MAG, WIG, Elektrode, Plasmaschneiden, Plasmaschweißen sowie Mikroplasmaschweißen
● Material: Hochwertiges Rindspaltleder
● Rücken aus flammenresistenter Baumwolle, 315 g/m²
● Schulterpartie und Oberarmbereich gefüttert
● Ledernähte mit Doppelkettenstich aus Dupont Kevlar® Garn genäht
● Stehkragen mit feuerhemmenden Baumwollsatin gefüttert
● Spannungspunkte genietet oder verstärkt mit Doppelschichtleder
● Große Lederinnentasche
● Stromisolierte Nieten/Druckknöpfe
● Bund regulierbar mit Druckverschlüssen
● Schräg eingesetzte und gefütterte Ärmel und Schultern
● Doppellederverstärkung an der Frontdruckknopfleiste
● Farbe: braun
● Norm: EN ISO 11611:2007 Anwendungsbereich: Für die Verfahren MIG/MAG, WIG, Elektrode, Plasmaschneiden, Plasmaschweißen sowie Mikroplasmaschweißen
braun, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | braun |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
