BZ12NVR MARINE ONE SIZE Bizweld Work FR Kapuzen-Umhang

Mönchskappe NVO

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Portwest:BZ12NAR
Rubix:3242078
Hersteller:BZ12NAR
EAN:5036108193912
BZ12-KAPUZEN-UMHANG Bizweld Kapuzen Umhang

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Größeeinheitsgröße
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BZ12NVR MARINE ONE SIZE Bizweld Work FR Kapuzen-Umhang


Der Bizweld™ BZ12 Kapuzenumhang von Portwest wurde speziell entwickelt, um einen optimalen Schutz in Arbeitsumgebungen mit hohen thermischen Risiken zu gewährleisten. Er vereint Komfort, Sicherheit und Funktionalität durch ein hochwertiges, flammhemmendes Baumwollgewebe. Dieses Modell richtet sich an Fachkräfte in industriellen Bereichen wie Schweißtechnik, Metallverarbeitung und technischer Instandhaltung. Das durchdachte Design sorgt für ein sicheres und angenehmes Tragegefühl und ist ideal in Kombination mit einem Overall oder einem Jacke-Hose-Ensemble verwendbar.

Eigenschaften:
Die BZ12-Kapuze schützt effektiv vor Hitzeeinwirkung durch Kontakt, Strahlung oder Konvektion und bewahrt gleichzeitig die Bewegungsfreiheit des Trägers. Ein integrierter Kordelzug aus dem gleichen Material ermöglicht eine sichere und bequeme Passform. Das flammhemmende Bizweld™-Baumwollgewebe ist angenehm weich, dennoch äußerst strapazierfähig und bietet eine ausgezeichnete Atmungsaktivität. Der ergonomische Schnitt deckt Kopf, Hals und die oberen Schultern zuverlässig ab.

Spezifikationen:
• Produkt: Schutz-Kapuzenumhang
• Materialzusammensetzung: 100 % Baumwolle mit flammhemmender Bizweld™-Ausrüstung
• Flächengewicht: 330 g/m²
• UV-Schutz: UPF 40+ (blockiert 98 % der UV-Strahlen)
• Pflegehinweise: Waschbar bei max. 40 °C, auf der Leine trocknen, nicht chemisch reinigen

Normen:
• EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1): Schutz gegen Hitze und Flammen
• EN ISO 11611 Klasse 1 (A1+A2): Schutz bei Schweißarbeiten
• Schutzkategorie: CE-CAT III

Markeninformationen:
Portwest ist ein international führender Anbieter von Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung. Seit 1904 entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen für Sicherheit und Komfort am Arbeitsplatz. Mit einigen tausend Mitarbeitenden weltweit steuert Portwest die gesamte Produktionskette von hochmodernen Fertigungsstandorten in Europa und Asien aus. Das umfassende Know-how reicht von Warnschutzkleidung über flammhemmende Ausrüstungen bis hin zum Hand- und Fußschutz.

Stärken

• Schutz vor verschiedenen Hitzequellen (Kontakt, Strahlung, Konvektion)
• Zertifizierte Beständigkeit gegen flüssige Metallspritzer
• Hervorragender Tragekomfort durch atmungsaktives Baumwollgewebe
• UPF 40+ klassifiziertes Material für wirksamen Sonnenschutz
• Sicherer Sitz durch integrierten Kordelzug
• Kompatibel mit Portwest Bizweld™ Schutzkleidung

Anwendungen

• Schweiß- und Schneidarbeiten an Metall
• Schwerindustrie (Stahlwerke, Gießereien, Wartung)
• Arbeiten in thermisch gefährlichen Umgebungen
• Industrielle Instandhaltungsarbeiten
• Außenarbeiten bei starker Hitze oder Funkenflug

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größeeinheitsgröße
Hauptmaterialbaumwolle
Werkstoffbizweld™.
14,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage