S-805E5 S8055 Premium Ersatzhaube m. HalsSchulterabdeckung. 5 St.
3M™ Versaflo™ Premium Hauben mit wiederverwendbarer Bebänderung und versiegelten Nähten der S-800 Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100079873
Rubix:1531275
Hersteller:7100079873

Dokumente
Produktdetails : S-805E5 S8055 Premium Ersatzhaube m. HalsSchulterabdeckung. 5 St.
Schützen Sie Kopf, Gesicht und Augen vor Spritzern chemischer Flüssigkeiten mit der 3M™ Versaflo™ Premium Haube mit wiederverwendbarer Bebänderung und versiegelten Nähten der Serie S-800. Sie kann auch verwendet werden, um Gesicht und Augen vor umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub zu schützen.
Unsere Haube wurde aus chemisch beständigem Gewebe gefertigt. Die versiegelten Nähte bieten noch mehr Schutz. Sie ist nach dem Auspacken sofort einsatzfertig und die Komponenten können zwecks einfacher Entsorgung voneinander getrennt werden.
Diese Haube umfasst eine wiederverwendbare innenliegende Bebänderung. Damit kann sie eine kostengünstigere Optionen für Anwendungen mit großen Abfallmengen sein, da nur das verschmutzte Haubengewebe ersetzt werden muss. Es lässt sich schnell einsetzen und bietet eine extern einstellbare Luftstromkontrolle, mit der der Nutzer die Luftverteilung auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann.
Sie ist CE-zugelassen und erfüllt EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 und EN14594 3A.
Unsere Haube wurde aus chemisch beständigem Gewebe gefertigt. Die versiegelten Nähte bieten noch mehr Schutz. Sie ist nach dem Auspacken sofort einsatzfertig und die Komponenten können zwecks einfacher Entsorgung voneinander getrennt werden.
Diese Haube umfasst eine wiederverwendbare innenliegende Bebänderung. Damit kann sie eine kostengünstigere Optionen für Anwendungen mit großen Abfallmengen sein, da nur das verschmutzte Haubengewebe ersetzt werden muss. Es lässt sich schnell einsetzen und bietet eine extern einstellbare Luftstromkontrolle, mit der der Nutzer die Luftverteilung auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann.
Sie ist CE-zugelassen und erfüllt EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 und EN14594 3A.
Die 3M™ Versaflo™ Premium Haube mit wiederverwendbarer Bebänderung und versiegelten Nähten der Serie S-800 wurde speziell für Umgebungen entwickelt, in denen chemische Flüssigkeiten spritzen können. Für den Einsatz mit 3M™ Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen.
Stärken
Austauschbare Überziehhaube, die für Umgebungen mit chemischen Flüssigkeitsspritzern entwickelt wurde;Schützt Augen und Gesicht vor Flüssigkeitsspritzern, umherfliegenden Partikeln mit niedriger Energie und Staub (Grad F);Hergestellt aus chemisch beständigem Gewebe mit versiegelten Nähten.;Die wiederverwendbare, innenliegende Bebänderung kann in einigen Umgebungen mit großen Abfallmengen eine kostengünstige Wahl sein und sorgt mit dem Innenkragen für mehr Nutzerkomfort;Extern einstellbare Luftstromkontrolle für einfache Anpassung des Luftstroms;CE-zugelassen und erfüllt EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 und EN14594 3A.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Werkstoff | polypropylen-spinnvlies mit mehrlagiger barriereschicht |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.019,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.213,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen