6212M 6212M Atemschutz-Halbmaskenset A1P2 VE 4 Sets
3M™ Wiederverwendbares Halbmasken-Atemschutz-Set der Serie 6000
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000061547
Rubix:1992717
Hersteller:7000061547
EAN:04046719131303

Produktdetails : 6212M 6212M Atemschutz-Halbmaskenset A1P2 VE 4 Sets
Der 3M™ Wiederverwendbare Halbmasken-Atemschutz-Set der Serie 6000 besteht aus einem leichten, angenehm zu tragenden, elastomerischen Material. Sie verfügt über einen Bajonettanschluss, eine Kopfbebänderung und verstellbare Riemen. Die flache 3M™ 6000 Serie verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M Bajonettfiltern verwendet werden. Dieses Set enthält je nach Modell CE-zertifizierte Partikel- oder Gas- und Dampffilter.
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 7500 verfügt über eine weiche Silikondichtfläche, die speziell für die Bedürfnisse des Trägers entwickelt wurde. Die Serie 7500 ist mit dem 3M™ Cool Flow™ Ventil ausgestattet, das warme und feuchte ausgeatmete Luft aus dem Inneren der Atemschutzmaske ableitet. Der Ausatemventildeckel leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten ab. Die verstellbare Kopfbebänderung und die Riemen sorgen für eine individuelle Passform. Durch den Drop-Down-Mechanismus kann die Atemschutzmaske in einer nicht kontaminierten Umgebung abgenommen werden, ohne dass der Schutzhelm abgenommen werden muss. Die 3M Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 7500 reduziert die Exposition gegenüber einem breiten Spektrum von Gasen, Dämpfen und Partikeln, wenn sie mit zugelassenen 3M Bajonettfiltern verwendet wird. Das Set der Serie 7500 umfasst eine Atemschutzmaske und ein Paar Gas-, Dampf- und Partikelfilter. Ersatzteile sind erhältlich, um den gewünschten Komfort und Schutz auch bei abgenutzten oder beschädigten Komponenten aufrechtzuerhalten. Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large.
Stärken
• Kostengünstige und wartungsarme Halbmaske
• Leichtes elastomerisches Material für mehr Komfort
• Kopfbebänderung und verstellbare Riemen
• Das Set enthält je nach gewähltem Modell Partikel- oder Gas- und Dampffilter.
• Kann bei Verwendung mit den passenden 3M™ Bajonettfiltern oder -filterkartuschen vor einem breiten Spektrum von Gefahren durch Gase, Dämpfe und/oder Partikel schützen
• Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large
Anwendungen
Sprühlackierung
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 235x90x190 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 615,75 g |
| Größe | m |
| Klasse | 40011401 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
318,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage