HF-3021 Wiederverwendbare Halbmaske
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-300
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:HF-3021
Rubix:3474139
Hersteller:7100265235

Produktdetails : HF-3021 Wiederverwendbare Halbmaske
Dieses praktische und gebrauchsfertige Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-301 (klein), einen P3-Filter und einen Vorfilter in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.
Wählen Sie eine 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200, wenn Sie eine leichte, komfortable und erschwingliche Brille wünschen. Unsere Schutzbrille wiegt nur 18 g und sitzt bequem. Sie verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch die sich die Brillenbügel an die individuelle Kopfgröße anpassen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form bietet dem Träger ein breites Sichtfeld und reduziert das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen.
Stärken
• Beinhaltet 1 x 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-301, 1 x 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E, 1 x 3M™ Vorfilter SC-6600 und 1 x 3M™ Vorfilter-Halterung SC-6602
• Bietet P3-Schutz gegen Partikel
• Wird in einer praktischen wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox geliefert
• Klein
• Beachten Sie bitte, dass die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-300 früher als Scott™ AVIVA 40 Wiederverwendbare Halbmaske bezeichnet wurde
Anwendungen
Finishen von Verbundwerkstoffen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Klasse | p3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
732,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
872,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage