7523M 752Maskenset A2P3 Halbmaske 7503 Größe M
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske Serie 7500 Set
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000061554
Rubix:1530549
Hersteller:7000061554
EAN:04046719131594

Produktdetails : 7523M 752Maskenset A2P3 Halbmaske 7503 Größe M
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 7500 ist eine hochwertige Atemschutzmaske mit einem 3M™ Cool Flow™ Ventil, einer weichen Dichtfläche für hohen Tragekomfort und einer Kopfbebänderung mit zwei Tragemodi – Standard- oder Drop-Down-Modus. Die 3M™ 7500 Serie verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M Bajonettfiltern verwendet werden. Das Set wird mit einem Paar Gas-, Dampf- und Partikelfiltern geliefert.
Sorgen Sie mit dem blauen 3M™ Versaflo™ Ersatz-Luftstromregler M-116 für eine weiterhin einwandfreie Regelung des Luftstroms. Der Luftstromregler dient als Ersatzteil, um abgenutzte oder beschädigte Komponenten bei den 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der Serien M-100 und M-200 zu ersetzen. Er ist CE-zertifiziert.
Stärken
• Weiche Silikon-Dichtfläche, die speziell für die Bedürfnisse des Trägers entwickelt wurde
• Das 3M™ Cool Flow™ Ventil lässt warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske schneller entweichen.
• Kopfbebänderung mit zwei Tragemodi lässt sich mühelos an den Standard- oder Drop-Down-Modus anpassen.
• Bei Verwendung mit den passenden 3M-Bajonettfiltern bietet sie Schutz vor einer Vielzahl von Gasen, Dämpfen und/oder Partikeln.
• Das Set wird mit einem Paar Gas-, Dampf- und Partikelfiltern geliefert.
• Ersatzteile helfen, das richtige Maß an Komfort und Schutz aufrechtzuerhalten.
• Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large
Anwendungen
Sprühlackierung
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 235x90x190 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 782 g |
| Größe | m |
| Klasse | 40011401 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
363,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
432,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




