HF-3014 Wiederverwendbare Halbmaske

3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-300

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:HF-3014
Rubix:3474138
Hersteller:7100265072
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : HF-3014 Wiederverwendbare Halbmaske


Dieses praktische und gebrauchsfertige Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-302 (mittel) und einen A2P3-Filter in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-301 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-301 ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie mit DIN-Gewinde und schützt vor einer großen Bandbreite an Schadstoffen in der Luft. Die HF-301 ist auf die gleichen Filter der DT-Serie ausgelegt wie das 3M™ Atemschutzgebläse der Serie PF-600 und die 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serien FF-300 und FF-600. Dadurch eignet sie sich gut für Arbeitsumgebungen, wo unterschiedliche Arten von Atemschutz zum Einsatz kommen, da so die Menge der unterschiedlichen Filtertypen, die bevorratet werden müssen, minimiert wird.

Stärken


• Beinhaltet 1 x 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-302 und 1 x 3M™ Kombinationsfilter CF32 A2P3 R D DT-4041E
• A2P3-Schutz gegen bestimmte organische Dämpfe und Partikel
• Wird in einer praktischen wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox geliefert
• Mittlere Größe
• Beachten Sie bitte, dass die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-300 früher als Scott™ AVIVA 40 Wiederverwendbare Halbmaske bezeichnet wurde

Anwendungen

Finishen von Verbundwerkstoffen - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Größes
Klassea2p3
824,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
981,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe